BALDOR MOTOR Washdown bromsmotorer, trefas, helt slutna


Filter
Bas: RG , Klass: F , Kapslingstyp: TENV , Rammaterial: Stål , Ram storlek: 56C , Full load Amps: 3-2.9/1.45 , Hz: 60 , Isolering: F , Isoleringsklass: F , IP-betyg: 55 , Montering: F1 , Monteringstyp: C-ansikte, fotmonterat , Antal polacker: 04 , Total längd: 16.31 " , Betyg: 60 Hz , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 5/8 "" , Termiskt skydd: Automat , Vikt: 50 kg
StilModellFasAmpsNedbrytningsmomentEffektfaktorRevisionRPMTemp. StigaTypPris (ex moms)
A
CEWDBM3554T
34.4-4.2/2.120.8 LB-FT76A175592 grader C3533M42 865 SEK
B
CEWDBM3558T
36-5.8/2.923.9 LB-FT73A175574 deg C3530M43 620 SEK
A
CEWDBM3538
31.9-1.8 /, 98.65 LB-FT64C1765-3516M35 514 SEK
A
CEWDBM3546T
33-2.9/1.4514.3 LB-FT76A1745101 deg C3524M38 626 SEK
B
CEWDBM3611T
39-8.4/4.233.6 LB-FT75D176048 grader C3631M52 780 SEK
A
CEWDBM3542
32.28/1.1410.5 LB-FT73H175077 grader C3517M38 378 SEK
B
CEWDBM3615T
313.9-13.4/6.752.2 LB-FT78D175087 grader C3642M63 760 SEK
A
CEWDBM3546
3 tel-------39 391 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?