Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PYRAMEX SB1880R20 Bifocal Safety Reader Glasses, 2.0 Diopter | AB7QJY 23Y644

PYRAMEX SB1880R20 bifokala säkerhetsläsarglasögon, 2.0 dioptri

Finns i lager
Artikel: AB7QJY Modell: SB1880R20Korsref: 23Y644
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
159SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBifocal säkerhetsläsglasögon
Dioptri2.0
RamfärgSvart
RamdesignVira runt
RammaterialPolykarbonat, Nylon
ObjektivfärgSpegel inomhus / utomhus
Lens Materialpolykarbonat
StorlekM
TempelfärgSvart
TempelstilJusterbar
UV-skydd99.9%

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod9004900000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Reptåliga säkerhetsläsglasögon med polykarbonatlinser för att ge 100 procent skydd mot UV-A- och UV-B-strålar (200-380 nm)
    • Linsinsatsen är ute av siktlinjen för bättre syn
    • 9.75 basböjt objektiv för helskydd utan att distrahera traditionella sidoskydd eller sömmar
    • Nosknoppar för att säkra glaset och förhindra att det glider
    • Justerbara tinningar med upp till 4 olika tempellängder

Produktvarianter

ProduktModellDioptriRamfärgRamdesignRammaterialArtikelObjektivfärgTempelstilPris
PYRAMEX SB1810R10 Säkerhetsläsarglasögon 1.0 Diopter Clear | AB7QJM 23Y634 SB1810R101.0SvartVira runtPolykarbonat, NylonBifocal säkerhetsläsglasögonRensaJusterbar147SEK
PYRAMEX SB1810R15 Säkerhetsläsarglasögon 1.5 Diopter klar | AB7QJN 23Y635 SB1810R151.5SvartVira runtPolykarbonat, NylonBifocal säkerhetsläsglasögonRensaJusterbar165SEK
PYRAMEX SB1810R20 Säkerhetsläsglasögon 2.0 Diopter klar | AB7QJP 23Y636 SB1810R202.0SvartVira runtPolykarbonat, NylonBifocal säkerhetsläsglasögonRensaJusterbar159SEK
PYRAMEX SB1810R25 Säkerhetsläsglasögon 2.5 Diopter klar | AB7QJQ 23Y637 SB1810R252.5SvartVira runtPolykarbonat, NylonBifocal säkerhetsläsglasögonRensaJusterbar159SEK
PYRAMEX SB1810R30 Säkerhetsläsglasögon 3.0 Diopter klar | AB7QJR 23Y638 SB1810R303.0SvartVira runtPolykarbonat, NylonBifocal säkerhetsläsglasögonRensaJusterbar147SEK
PYRAMEX SB1820R15 Säkerhetsläsarglasögon 1.5 Dioptergrå | AB7QJT 23Y639 SB1820R151.5SvartVira runtPolykarbonat, NylonBifocal säkerhetsläsglasögonGråJusterbar153SEK
PYRAMEX SB1820R20 Säkerhetsläsglasögon 2.0 Dioptergrå | AB7QJU 23Y640 SB1820R202.0SvartVira runtPolykarbonat, NylonBifocal säkerhetsläsglasögonGråJusterbar153SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PYRAMEX SB1880R20 bifokala säkerhetsläsarglasögon, 2.0 dioptri
159SEK /enhet