Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QA1 CFL8 honstångsände vänster 1 / 2-20 | AB4UYY 20F970

QA1 CFL8 stavände hona vänsterhand 1/2-20

Finns i lager
Artikel: AB4UYY Modell: CFL8Korsreferens: 20F970

Få det Maj 14, Tisdag
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
186SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStångänden
Boll52100 Sfäriskt stål
Lager52100 Stål sfärisk boll
ByggFöljer SAE-specifikation J1120
Dimension A1 / 2-20 "
Dimension AA0.500 / 0.502 "
Dimension E1.312 "
Dimension G2.125 "
Dimension H1.062 "
Mått J2.781 "
Dimension N0.625 "
FastigheterKolstål
Inuti Dia.0.500 / 0.502 "
Max. Vinkeljustering26 grader
TrådVänster hand
Tråd storlek1 / 2-20
TypKvinnlig slätt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483308055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. VinkeljusteringDimension ADimension AATrådTråd storlekDimension EDimension GDimension HPris
QA1 CFR3 honstångsände höger # 10-32 | AB4UYL 20F959 CFR320 grader# 10-32 "0.190 / 0.192 "Höger hand# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "110SEK
QA1 CFL3 Honstångände Vänster #10-32 | AB4UYM 20F960 CFL320 grader# 10-32 "0.190 / 0.192 "Vänster hand# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "105SEK
QA1 CFR4 honstångsände höger 1 / 4-28 | AB4UYN 20F961 CFR427 grader1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Höger hand1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "110SEK
QA1 CFL4 honstångsände vänster 1 / 4-28 | AB4UYP 20F962 CFL427 grader1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Vänster hand1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "116SEK
QA1 CFR5 honstångsände höger 5 / 16-24 | AB4UYQ 20F963 CFR522 grader5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Höger hand5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "128SEK
QA1 CFL5 Honstångände Vänster 5/16-24 | AB4UYR 20F964 CFL522 grader5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Vänster hand5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "128SEK
QA1 CFR6 honstångsände höger 3 / 8-24 | AB4UYT 20F965 CFR622 grader3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Höger hand3 / 8-241"1.625 "0.812 "129SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QA1 CFL8 stavände hona vänsterhand 1/2-20
186SEK /enhet