Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QA1 NFL3 honstångsände nylon / ptfe vänster hand # 10-32 | AB4UVT 20F895

QA1 NFL3 stavände hona Nylon/ptfe Vänsterhand #10-32

Finns i lager
Artikel: AB4UVT Modell: NFL3Korsreferens: 20F895

Få det Maj 14, Tisdag
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
121SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNylon / PTFE Race Rod End
Boll52100 Sfäriskt stål
Lager52100 Stål sfärisk boll
ByggFöljer SAE-specifikation J1120
Dimension A# 10-32 "
Dimension AA0.190 / 0.192 "
Dimension E0.625 "
Dimension G1.062 "
Dimension H0.5 "
Mått J1.375 "
Dimension N0.312 "
FastigheterKolstål
Inuti Dia.0.189 / 0.191 "
Max. Vinkeljustering13 grader
TrådVänster hand
Tråd storlek# 10-32 "
TypKvinnlig slätt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8483308055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. VinkeljusteringDimension ADimension AATrådTråd storlekDimension EDimension GDimension HPris
QA1 NFR3 honstångsände nylon / ptfe höger # 10-32 | AB4UVR 20F894 NFR313 grader# 10-32 "0.190 / 0.192 "Höger hand# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "119SEK
QA1 NFR4 honstångsände nylon / ptfe höger 1 / 4-28 | AB4UVU 20F896 NFR416 grader1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Höger hand1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "127SEK
QA1 NFL4 honstångsände Nylon / PTFE vänster 1 / 4-28 | AB4UVV 20F897 NFL416 grader1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Vänster hand1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "127SEK
QA1 NFR5 Kvinnlig stångänd Nylon/ptfe Höger 5/16-24 | AB4UVW 20F898 NFR514 grader5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Höger hand5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "133SEK
QA1 NFL5 Kvinnlig stavänd Nylon/ptfe Vänsterhänt 5/16-24 | AB4UVX 20F899 NFL514 grader5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Vänster hand5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "133SEK
QA1 NFR6 honstångsände Nylon / ptfe Höger 3 / 8-24 | AB4UVY 20F901 NFR612 grader3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Höger hand3 / 8-241"1.625 "0.812 "137SEK
QA1 NFL6 honstångsände Nylon / PTFE vänsterhänt 3 / 8-24 | AB4UVZ 20F902 NFL612 grader3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Vänster hand3 / 8-241"1.625 "0.812 "145SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QA1 NFL3 stavände hona Nylon/ptfe Vänsterhand #10-32
121SEK /enhet