QMARK AWH4407FNW elektrisk väggvärmare 240 / 277v | AC8DAK 39K909

QMARK AWH4407FNW Elektrisk väggvärmare 240/277v

Finns i lager
Artikel: AC8DAK Modell: AWH4407FNWKorsreferens: 39K909

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 532 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk väggvärmare
Förstärkare AC14.5 / 12.5 / 7.2 / 6.3
BtuH13,648 / 10,236 / 6824 / 5118
FärgNorra vita
FinishPulverlack
Grilldjup1-21 / 32 "
Grillhöjd19-3 / 16 "
GallermaterialStål
Gallerbredd15-3 / 4 "
Värmare TypArkitektonisk manipulationsresistent
Bostadsdjup5.25 "
Bostadshöjd18.25 "
Husets bredd14.375 "
Hz60
MonteringstypInfälld eller yta
Fas1
Spänning240/277
Väggöppningsdjup3-7 / 8 "
Väggens öppningshöjd18-1 / 2 "
Väggens öppningsbredd14-1 / 2 "
Watt4000 / 3000 / 2000 / 1500

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.035
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8516290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypFörstärkare ACBtuHSpänningWattFärgFinishBostadsdjupPris
QMARK AWH4408FNW elektrisk väggvärmare 208v 4k / 2k watt | AC8DAE 39K904 AWH4408FNWInfälld eller yta19.2/9.613,648/68242084000/2000Norra vitaPulverlack5.25 "9 637 kr
QMARK AWH4408F elektrisk väggvärmare 208v 4k / 2k watt | AC8DAF 39K905 AWH4408FInfälld eller yta19.2/9.613,648/68242084000/2000BronzePulverlack5.25 "9 885 kr
QMARK AWH4407F Elektrisk väggvärmare, 240 / 277V | AC8DAG 39K906 AWH4407FInfälld eller yta14.5 / 12.5 / 7.2 / 6.313,648 / 10,236 / 6824 / 5118240/2774000 / 3000 / 2000 / 1500BronzePulverlack5.25 "9 885 kr
QMARK AWH4404FNW elektrisk väggvärmare 208 / 240v | AC8DAH 39K907 AWH4404FNWInfälld eller yta16.7 / 14.5 / 8.3 / 7.213,648 / 10,236 / 6824 / 5118208/2404000 / 3000 / 2000 / 1500Norra vitaPulverlack5.25 "9 518 kr
QMARK AWH4404F Elektrisk väggvärmare 208 / 240v | AC8DAJ 39K908 AWH4404FInfälld eller yta16.7 / 14.5 / 8.3 / 7.213,648 / 10,236 / 6824 / 5118208/2404000 / 3000 / 2000 / 1500BronzePulverlack5.25 "10 010 kr
QMARK HT2024SS Elektrisk väggvärmare grå | AF2ALN 6PPC7 HT2024SSinfälld1.0 till 8.3853 till 6826240250 till 2000GråGlossy3.75 "10 966 kr
QMARK HT1502SS Elektrisk väggvärmare glansig | AF2ALP 6PPC8 HT1502SSinfälld1.6 till 12.5682 till 5120120200 till 1500GråGlossy3.75 "10 306 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QMARK AWH4407FNW Elektrisk väggvärmare 240/277v
9 532 kr /enhet