QMARK HT1502SS Elektrisk väggvärmare glansig | AF2ALP 6PPC8

QMARK HT1502SS Kommersiell elektrisk väggvärmare blank

Finns i lager
Artikel: AF2ALP Modell: HT1502SSKorsreferens: 6PPC8

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 377 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk väggvärmare
Lufttemp. Stiga15 grader F
Förstärkare AC1.6 till 12.5
BtuH682 till 5120
FärgGrå
FinishGlossy
Grilldjup1"
Grillhöjd19-5 / 8 "
GallermaterialPlastkomposit
Gallerbredd13-3 / 4 "
Värmare TypProgrammerbar pekskärm
Bostadsdjup3.75 "
Bostadshöjd17.625 "
Husets bredd12 "
Hz60
Monteringstypinfälld
Fas1
Spänning120
Väggöppningsdjup3-3 / 4 "
Väggens öppningshöjd17-3 / 4 "
Väggens öppningsbredd12-1 / 2 "
Watt200 till 1500

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.5725
Fartygets höjd (cm)57.66
Fartygets längd (cm)41.66
Fartygets bredd (cm)20.83
HS-kod8516290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypFörstärkare ACBtuHSpänningWattFärgFinishBostadsdjupPris
QMARK AWH4408FNW elektrisk väggvärmare 208v 4k / 2k watt | AC8DAE 39K904 AWH4408FNWInfälld eller yta19.2/9.613,648/68242084000/2000Norra vitaPulverlack5.25 "10 061 kr
QMARK AWH4408F elektrisk väggvärmare 208v 4k / 2k watt | AC8DAF 39K905 AWH4408FInfälld eller yta19.2/9.613,648/68242084000/2000BronzePulverlack5.25 "9 786 kr
QMARK AWH4407F Elektrisk väggvärmare, 240 / 277V | AC8DAG 39K906 AWH4407FInfälld eller yta14.5 / 12.5 / 7.2 / 6.313,648 / 10,236 / 6824 / 5118240/2774000 / 3000 / 2000 / 1500BronzePulverlack5.25 "9 786 kr
QMARK AWH4404FNW elektrisk väggvärmare 208 / 240v | AC8DAH 39K907 AWH4404FNWInfälld eller yta16.7 / 14.5 / 8.3 / 7.213,648 / 10,236 / 6824 / 5118208/2404000 / 3000 / 2000 / 1500Norra vitaPulverlack5.25 "9 737 kr
QMARK AWH4404F Elektrisk väggvärmare 208 / 240v | AC8DAJ 39K908 AWH4404FInfälld eller yta16.7 / 14.5 / 8.3 / 7.213,648 / 10,236 / 6824 / 5118208/2404000 / 3000 / 2000 / 1500BronzePulverlack5.25 "9 910 kr
QMARK AWH4407FNW elektrisk väggvärmare 240 / 277v | AC8DAK 39K909 AWH4407FNWInfälld eller yta14.5 / 12.5 / 7.2 / 6.313,648 / 10,236 / 6824 / 5118240/2774000 / 3000 / 2000 / 1500Norra vitaPulverlack5.25 "9 976 kr
QMARK HT2024SS Elektrisk väggvärmare grå | AF2ALN 6PPC7 HT2024SSinfälld1.0 till 8.3853 till 6826240250 till 2000GråGlossy3.75 "11 983 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QMARK HT1502SS Kommersiell elektrisk väggvärmare blank
10 377 kr /enhet