QMARK B50 Monteringsfäste Vägg/tak | AF6QNN 20CA41

QMARK B50 Monteringsfäste Vägg/tak

Finns i lager
Artikel: AF6QNN Modell: B50Korsreferens: 20CA41

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 098 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonteringsbygel
Djup35-9 / 16 "
Passar KW40 till 50
Höjd14 15 / 16 "
MonteringstypVägg / tak
Bredd15 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)73.03
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)19.69
HS-kod8302500000

Produktvarianter

ProduktModellDjupPassar KWHöjdMonteringstypBreddPris
QMARK B10 monteringsfäste 3-10 Kw värmare | AB8CUL 25D242 B1020.5 "3.0 till 10.010 "Vägg och tak2 5 / 16 "1 710 kr
QMARK B20 monteringsfäste 15kw värmare | AB8CUM 25D243 B2020.5 "15.010 "Vägg och tak2 5 / 16 "2 422 kr
QMARK B30 Monteringsfäste Vägg / tak | AF6QNM 20CA40 B3035-9 / 16 "25 till 3014 15 / 16 "Vägg / tak10.5 "3 592 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QMARK B50 Monteringsfäste Vägg/tak
3 098 kr /enhet