QMARK MUH0371 Elaggregat Värmare Stål 350 Cfm | AF6QPA 20CA07

QMARK MUH0371 Elvärmare Stål 350 Cfm

Finns i lager
Artikel: AF6QPA Modell: MUH0371Korsreferens: 20CA07

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 249 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElvärmare
Luftflöde350 cfm
Förstärkare AC11.0
BtuH10,239
Kontaktors spolspänning277
Djup7.5 "
Höjd16 "
Horisontellt luftkast12 ft.
HusfinishPulverlackat
Husets materialStål
Hz50/60
kW3.0
Max. Monteringshöjd8 ft.
MonteringstypVägg eller tak, vertikalt eller horisontellt
Fas1
Temp. Stiga27 grader F
Vertikal golvtäckning18 ft.
Vertikal montering H9 ft.
Spänning277
Bredd14 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.25
Fartygets höjd (cm)44.45
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8516290090

Produktvarianter

ProduktModellTemp. StigaLuftflödeFörstärkare ACSpänningBreddBtuHDjupHöjdPris
QMARK MUH506 Elaggregat Värmare Stål 3000 Cfm | AF6QNK 20CA38 MUH50661 grader F3000 cfm48.360026.62 "170,65017.125 "30 "106 244 kr
QMARK MUH508 Elaggregat Värmare Stål 3000 Cfm | AF6QNL 20CA39 MUH50861 grader F3000 cfm139.020826.62 "170,65017.125 "30 "125 581 kr
QMARK MUH0361 Elaggregat Värmare Stål 350 Cfm | AF6QNZ 20CA06 MUH036127 grader F350 cfm2.960014 "10,2397.5 "16 "17 699 kr
QMARK MUH0561 Elaggregat Värmare Stål 350 Cfm | AF6QPC 20CA09 MUH056145 grader F350 cfm4.860014 "17,0657.5 "16 "21 057 kr
QMARK MUH0571 Elaggregat Värmare Stål 350 Cfm | AF6QPD 20CA10 MUH057145 grader F350 cfm18.027714 "17,0657.5 "16 "14 848 kr
QMARK MUH073 Värmeelement stål 650 Cfm | AF6QPE 20CA11 MUH07337 grader F650 cfm21.634719 "25,5987.625 "21.75 "22 404 kr
QMARK MUH076 Elaggregat Värmare Stål 650 Cfm | AF6QPF 20CA12 MUH07637 grader F650 cfm7.360019 "25,5987.625 "21.75 "25 007 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QMARK MUH0371 Elvärmare Stål 350 Cfm
14 249 kr /enhet