QMARK MUH0561 Elaggregat Värmare Stål 350 Cfm | AF6QPC 20CA09

QMARK MUH0561 Elvärmare Stål 350 Cfm

Finns i lager
Artikel: AF6QPC Modell: MUH0561Korsreferens: 20CA09

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 057 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElvärmare
Luftflöde350 cfm
Förstärkare AC4.8
BtuH17,065
Kontaktors spolspänning24
Djup7.5 "
Höjd16 "
Horisontellt luftkast12 ft.
HusfinishPulverlackat
Husets materialStål
Hz50/60
kW5.0
Max. Monteringshöjd8 ft.
MonteringstypVägg eller tak, vertikalt eller horisontellt
Fas3
Temp. Stiga45 grader F
Vertikal golvtäckning18 ft.
Vertikal montering H9 ft.
Spänning600
Bredd14 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.25
Fartygets höjd (cm)44.45
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8516290090

Produktvarianter

ProduktModellTemp. StigaLuftflödeFörstärkare ACSpänningBreddBtuHDjupHöjdPris
QMARK MUH506 Elaggregat Värmare Stål 3000 Cfm | AF6QNK 20CA38 MUH50661 grader F3000 cfm48.360026.62 "170,65017.125 "30 "106 244 kr
QMARK MUH508 Elaggregat Värmare Stål 3000 Cfm | AF6QNL 20CA39 MUH50861 grader F3000 cfm139.020826.62 "170,65017.125 "30 "125 581 kr
QMARK MUH0361 Elaggregat Värmare Stål 350 Cfm | AF6QNZ 20CA06 MUH036127 grader F350 cfm2.960014 "10,2397.5 "16 "17 699 kr
QMARK MUH0371 Elaggregat Värmare Stål 350 Cfm | AF6QPA 20CA07 MUH037127 grader F350 cfm11.027714 "10,2397.5 "16 "14 249 kr
QMARK MUH0571 Elaggregat Värmare Stål 350 Cfm | AF6QPD 20CA10 MUH057145 grader F350 cfm18.027714 "17,0657.5 "16 "14 848 kr
QMARK MUH073 Värmeelement stål 650 Cfm | AF6QPE 20CA11 MUH07337 grader F650 cfm21.634719 "25,5987.625 "21.75 "22 404 kr
QMARK MUH076 Elaggregat Värmare Stål 650 Cfm | AF6QPF 20CA12 MUH07637 grader F650 cfm7.360019 "25,5987.625 "21.75 "25 007 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QMARK MUH0561 Elvärmare Stål 350 Cfm
21 057 kr /enhet