QORPAK CAP-00463 Förslutning 70-400 - Förpackning om 1400 | AD4NQC 41V925

QORPAK CAP-00463 Förslutning 70-400 - Paket om 1400

Finns i lager
Artikel: AD4NQC Modell: CAP-00463Korsreferens: 41V925

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 774 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStängning
StängningsmaterialMetall
FärgWhite
LinerMassa / aluminiumfolie
MaterialMetall
Halsstorlek70-400
Skruvstängningsstorlek70-400

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.38
Fartygets höjd (cm)39.69
Fartygets längd (cm)49.05
Fartygets bredd (cm)38.57
HS-kod8309900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialegenskaper: Massa/aluminiumfoliefoder

Produktvarianter

ProduktModellStängningsmaterialFärgLinerMaterialHalsstorlekSkruvstängningsstorlekTypPris
QORPAK CAP-00061 Förslutning 83-400 Grön - Paket med 144 | AD4NDM 41U434 CAP-00061HärdadeGrönF217 / PTFEHärdade83-40083-400-14 171 kr
QORPAK CAP-00066 Förslutning 43-400 Grön - Paket med 500 | AD4NDN 41U437 CAP-00066HärdadeGrönF217 / PTFEHärdade43-40043-400-12 664 kr
QORPAK CAP-00068 Förslutning 45-400 Grön - Paket om 500 | AD4NDP 41U439 CAP-00068HärdadeGrönF217 / PTFEHärdade45-40045-400-13 159 kr
QORPAK CAP-00071 Förslutning 48-400 Grön - Paket om 500 | AD4NDQ 41U441 CAP-00071HärdadeGrönF217 / PTFEHärdade48-40048-400-14 455 kr
QORPAK CAP-00073 Förslutning 53-400 Grön - Paket med 500 | AD4NDR 41U443 CAP-00073HärdadeGrönF217 / PTFEHärdade53-40053-400-17 703 kr
QORPAK CAP-00075 Förslutning 58-400 Grön - Paket med 500 | AD4NDU 41U445 CAP-00075HärdadeGrönF217 / PTFEHärdade58-40058-400-24 117 kr
QORPAK CAP-00098 Förslutning 100-400 Svart - Paket med 144 | AD4NDX 41U453 CAP-00098polypropylenSvartMassa / vinylpolypropylen100-400100-400-2 760 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QORPAK CAP-00463 Förslutning 70-400 - Paket om 1400
29 774 kr /enhet