Broms typ: Tumskruv , Caster-broms ingår: Ja , Caster produktgrupp: Svänghjul med broms , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Hjultyp: Snurra , Länkhjul Material: Gummi , Hjulform: Standard , Kärnfärg: Svart , Kärnmaterial: Gummi , Ramfinish: Elförzinkad , Rammaterial: Stål , Inre bulthålsavstånd: 1-3 / 4 x 3 " , Låstyp: Inget lås ingår , Monteringsbult Dia.: 5 / 16 " , Icke-märkning: Nej , Utvändigt bulthålsavstånd: 2-3/8 x 3-3/8" , Tallrikstorlek: 3-1/8 x 4-1/8" , Plåttjocklek: 0.149 " , Typ av tallrik: A , Raceway: Dubbel boll , Stam Dia.: 1/2 "-13 , Stamtyp: Gängad , Temp. Räckvidd: -40 grader till 180 grader F. , Tråd storlek: 1 / 2-13 , Hjullager: Delrin (R) , Hjulfärg: Svart , Hjulmaterial: Gummi , Hjulbredd: 13 / 16 "