QORPAK GLA-00861 flaska glas med bred mun 8 ounce klar - förpackning med 24 | AD2UHH 3UEC8

QORPAK GLA-00861 flaska glas med bred mun 8 ounce klar - förpackning om 24

Finns i lager
Artikel: AD2UHH Modell: GLA-00861Korsreferens: 3UEC8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

852SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBurk
GrundmaterialGlas
KroppsfärgRensa
Body MaterialFlintglas typ III
Kapacitet240 ml / 8 oz.
StängningsmaterialIngår ej
Diameter73mm
Finish70-400
ExamensintervallInte specificerad
Höjd89mm
Munbrett
Skruvstängningsstorlek70-400 mm
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.3775
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)46.23
Fartygets bredd (cm)30.23
HS-kod7010900530
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QORPAK GLA-00861 flaska glas med bred mun 8 ounce klar - förpackning om 24
852SEK /enhet