Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QORPAK GLA-00938 Säkerhetsbelagd flaska 16 ounce klar - förpackning om 12 | AD2UET 3UDL1

QORPAK GLA-00938 Flasksäkerhetsbelagd 16 ounce klar - förpackning om 12

Finns i lager
Artikel: AD2UET Modell: GLA-00938Korsreferens: 3UDL1
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
2 333 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsbelagd flaska
GrundmaterialGlas
KroppsfärgRensa
Body MaterialFlintglas typ III - Plasticote
Kapacitet480 ml / 16 oz.
StängningsmaterialIngår ej
Diameter75mm
Finish28-400
ExamensintervallInte specificerad
Höjd168mm
MunSmal
Skruvstängningsstorlek28-400 mm
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.3875
Fartygets höjd (cm)19.3
Fartygets längd (cm)36.58
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod7010900520
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDiameterFinishHöjdSkruvstängningsstorlekPris
QORPAK GLA-00936 Säkerhetsbelagd flaska 8 ounce klar - förpackning med 24 | AD2UER 3UDK7 GLA-00936240 ml / 8 oz.60mm24-400137mm24-400 mm3 439 kr
QORPAK GLA-00940 Säkerhetsbelagd flaska 32 ounce klar - förpackning om 12 | AD2UFE 3UDZ8 GLA-00940950 ml / 32 oz.94mm33-400210mm33-400 mm3 188 kr
QORPAK GLA-00960 flaska säkerhetsbelagt glas 80 uns klart - förpackning om 6 | AD2UHD 3UEA2 GLA-009602,500 ml / 84 oz.137mm38-439264mm38-439 mm3 702 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QORPAK GLA-00938 Flasksäkerhetsbelagd 16 ounce klar - förpackning om 12
2 333 kr /enhet