Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QORPAK GLC-01270 flaska bred 1 oz glas fyrkantig PK48 | AG9QDW 21RM78

QORPAK GLC-01270 Flaska bred 1 Oz Glass Square PK48

Finns i lager
Artikel: AG9QDW Modell: GLC-01270Korsreferens: 21RM78

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 499 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlaska
autoklaverbarNej
GrundmaterialGlas
KroppsfärgRensa
BRÖDSTILTransparent
Kapacitet1 Oz.
StängningJa
StängningsfärgSvart
StängningsmaterialFenol
StängningstypSkruva på
Djup30mm
Munbrett
Skruvstängningsstorlek24-400 mm
FormaFranska torget
Typprovtagning
Bredd35mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.1752
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)22.86
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Material för förslutning av labware: massa / tennfolie
    • Steril / icke-steril: icke-steril
    • Förrenad: Ingen
    • Labware Stängning Liner Design: Flat
    • Labware Nominal Capacity - engelska: 1 oz.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelDjupGrundmaterialKroppsfärgDiameterFinishExamensintervallHöjdPris
QORPAK GLC-01082 Boston rund flaska 1 uns smal förpackning med 48 | AB4UUR 20F869 GLC-01082Flaska-GlasRensa31mm-Inte specificerad79mm1 368 kr
QORPAK GLC-01099 Boston Round Bottle 2 Ounce Smal - Förpackning med 24 | AB4UUT 20F870 GLC-01099Flaska-GlasRensa39mm-Inte specificerad94mm665SEK
QORPAK GLC -01123 Boston Round Bottle 4 Ounce Smal - Förpackning med 24 | AB4UUU 20F871 GLC-01123Flaska-GlasRensa48mm-Inte specificerad112mm887SEK
QORPAK GLC -01151 Boston Round Bottle 8 Ounce Smal - Pack med 24 | AB4UUV 20F872 GLC-01151Flaska-GlasRensa60mm-Inte specificerad137mm1 062 kr
QORPAK GLC-01185 Boston Round Bottle 16 Ounce Smal - Förpackning med 12 | AB4UUW 20F873 GLC-01185Flaska-GlasRensa75mm-Inte specificerad168mm705SEK
QORPAK GLC-01926 Boston Round Bottle 4 uns Smal - Förpackning med 24 | AB4UUX 20F874 GLC-01926Flaska-GlasBärnsten48mm-Inte specificerad112mm724SEK
QORPAK GLC-01947 Boston Round Bottle 8 Ounce Narrow - Pack of 24 | AB4UUY 20F875 GLC-01947Flaska-GlasBärnsten60mm-Inte specificerad138mm1 138 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QORPAK GLC-01270 Flaska bred 1 Oz Glass Square PK48
1 499 kr /enhet