PARKER MV-13-serien, nålventiler


Filter
Kroppsmaterial: Vätat: PFA, PTFE; Ej fuktad: PFA, ETFE, PVDF , passform: Rakt , Handtagsmaterial: PFA , Max. Vätsketemperatur: 130 grader C , Max. Höjd: 3 53 / 64 " , Max. Tryck: 100 psi , Rörstorlek: 1 / 4 " , Tryckklassificering: 100 psiG , Tätningsmaterial: PFA , Stamtyp: PFA , blött material: PFA, PTFE
StilModellförbindelseInloppsportstorlekLängdMax. FlödeRörstorlekPris (ex moms)
A
MV-13-166
kompression1/2 "Pargrip3 23 / 32 "4.60 gpm1 / 2 "5 647 SEK
A
MV-13-163
kompression3/8 "Pargrip3 19 / 64 "4.60 gpm3 / 8 "4 969 SEK
B
MV-13-104
flare1/4 "Parflare3 23 / 64 "0.50 gpm-4 962 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?