Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QORPAK GLC-01592 Flaska 1 uns förpackning om 48 | AD4MTP 41U194

QORPAK GLC-01592 Flaska 1 uns förpackning med 48

Finns i lager
Artikel: AD4MTP Modell: GLC-01592Korsreferens: 41U194
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
2 253 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBurk
GrundmaterialGlas
KroppsfärgRensa
Body MaterialGlas
Kapacitet1 Oz.
StängningsfärgSvart
StängningsmaterialFenol / polyeten
Diameter43mm
Examensintervall120 ml / 4 oz.
Höjd43mm
Munbrett
Skruvstängningsstorlek43-400 mm
FormaRaksidig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.105
Fartygets höjd (cm)15.81
Fartygets längd (cm)4.76
Fartygets bredd (cm)36.02
HS-kod7010900540
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkruvstängningsstorlekKapacitetStängningsfärgStängningsmaterialDiameterFinishExamensintervallHöjdPris
QORPAK GLC -01672 Flaska bred mun 270 Ml 9 uns - Förpackning med 24 | AD2UJB 3UEJ4 GLC-0167270-400 mm270 ml / 9 oz.GrönVärmehärdad F217 / PTFE73mm70mm / 400Inte specificerad89mm2 286 kr
QORPAK GLC-01692 Flaska bred mun 500 ml 16 uns - förpackning med 12 | AD2UJC 3UEJ7 GLC-0169289-400 mm500 ml / 16 oz.GrönVärmehärdad F217 / PTFE91mm89mm / 400Inte specificerad96mm1 698 kr
QORPAK GLC-01721 Flaska med bred mun 960 ml 32 uns - förpackning med 12 | AD2UJE 3UEK1 GLC-0172189-400 mm960 ml / 32 oz.GrönVärmehärdad F217 / PTFE95mm89mm / 400Inte specificerad170mm1 897 kr
QORPAK GLA-00851 flaska 1 uns förpackning med 48 | AD4MQC 41U134 GLA-0085143-400 mm1 Oz.-Ingår ej43mm-Inte specificerad43mm1 015 kr
QORPAK GLA-00857 Flaska 4 uns - Förpackning med 24 | AD4MQF 41U137 GLA-0085758-400 mm4 oz.-Ingår ej60mm-Inte specificerad68mm661SEK
QORPAK GLA-00859 Flaska 6 uns - Förpackning med 24 | AD4MQG 41U138 GLA-0085963-400 mm6 oz.-Ingår ej65mm-Inte specificerad79mm796SEK
QORPAK GLA-00864 Flaska 16 uns - Förpackning med 12 | AD4MQJ 41U140 GLA-0086489-400 mm16 oz.-Ingår ej91mm-Inte specificerad96mm586SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QORPAK GLC-01592 Flaska 1 uns förpackning med 48
2 253 kr /enhet