Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QORPAK GLC-01628 Flaska Safety Clear 4 Oz Round PK24 | AG9QFA 21RN19

QORPAK GLC-01628 Flaska Safety Clear 4 Oz Round PK24

Finns i lager
Artikel: AG9QFA Modell: GLC-01628Korsreferens: 21RN19

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 146 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörrenad burk
autoklaverbarJa
GrundmaterialGlas
KroppsfärgRensa
Body MaterialSäkerhetsbelagt glas
BRÖDSTILTransparent
Kapacitet4 oz.
StängningJa
StängningsfärgSvart
Stängningsmaterialpolypropylen
StängningstypSkruva på
Munbrett
Skruvstängningsstorlek58-400 mm
FormaRak sidorunda
Typprovtagning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.24
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)37.85
Fartygets bredd (cm)25.15
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Material för stängning av labware: PTFE
    • Steril / icke-steril: icke-steril
    • Förrenad: Halvflyktiga organiska ämnen
    • Labware Stängning Liner Design: Flat
    • Labware Nominal Capacity - engelska: 4 oz.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelDiameterKroppsfärgBody MaterialHöjdSkruvstängningsstorlekFormaKapacitetPris
QORPAK 239532 Glasflaska 16 uns klar - Förpackning med 12 | AC8AWG 39H532 239532Förrenad burk91mmRensaGlas146mm89-400 mmRaksidig16 oz.2 310 kr
QORPAK 239533 Glasflaska 16 uns klar - Förpackning med 12 | AC8AWH 39H533 239533Förrenad burk91mmRensaGlas68mm89-400 mmRaksidig16 oz.2 281 kr
QORPAK 239542 Glasflaska 32 uns klar - Förpackning med 12 | AC8AWT 39H542 239542Förrenad burk95mmRensaGlas79mm89-400 mmRaksidig32 oz.2 900 kr
QORPAK 239543 Glasflaska 32 uns klar - Förpackning med 12 | AC8AWU 39H543 239543Förrenad burk95mmRensaGlas137mm89-400 mmRaksidig32 oz.2 553 kr
QORPAK 239551 Glasflaska 4 uns Amber - Pack med 24 | AC8AXC 39H551 239551Förrenad burk60mmBärnstenGlas210mm58-400 mmRaksidig4 oz.2 474 kr
QORPAK 239553 glasflaska 4 uns klar - förpackning med 24 | AC8AXE 39H553 239553Förrenad burk60mmRensaGlas95mm58-400 mmRaksidig4 oz.2 321 kr
QORPAK 239554 glasflaska 4 uns klar - förpackning med 24 | AC8AXF 39H554 239554Förrenad burk60mmRensaGlas210mm58-400 mmRaksidig4 oz.2 429 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QORPAK GLC-01628 Flaska Safety Clear 4 Oz Round PK24
3 146 kr /enhet