QORPAK GLC-02146 Flasksäkerhetsbelagd 16 Oz Packer PK60 | AG9QGL 21RN62

QORPAK GLC-02146 Flasksäkerhetsbelagd 16 Oz Packer PK60

Finns i lager
Artikel: AG9QGL Modell: GLC-02146Korsreferens: 21RN62

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 460 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPackerflaska
autoklaverbarNej
GrundmaterialGlas
KroppsfärgBärnsten
Body MaterialSäkerhetsbelagt glas
BRÖDSTILFärgad
Kapacitet17 oz.
StängningJa
StängningsfärgSvart
StängningsmaterialFenol
StängningstypSkruva på
Munbrett
Skruvstängningsstorlek53-400 mm
FormaRunda
Typprovtagning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.297
Fartygets höjd (cm)32.77
Fartygets längd (cm)52.83
Fartygets bredd (cm)43.94
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Material för förslutning av labware: massa / vinyl
    • Steril / icke-steril: icke-steril
    • Förrenad: Ingen
    • Labware Stängning Liner Design: Flat
    • Labware Nominal Capacity - engelska: 17 oz.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHöjdGrundmaterialKroppsfärgSkruvstängningsstorlekFormaBody MaterialKapacitetPris
QORPAK GLC -02190 Boston Round Bottle 120cc Wide - Pack of 24 | AB4UVA 20F877 GLC-02190Packerflaska95mmGlasBärnsten38-400 mmBoston -rundanGlas typ III120mL1 004 kr
QORPAK GLC-02118 Boston Round Bottle 250cc Wide - Pack of 24 | AB4UVB 20F878 GLC-02118Packerflaska119mmGlasBärnsten45-400 mmBoston -rundanGlas typ III250mL1 193 kr
QORPAK GLC-05972 Flaska bred mun 1 Oz Packer PK24 | AG9QAF 21RL80 GLC-05972Packerflaska-GlasBärnsten28-400 mmRunda-1 Oz.1 031 kr
QORPAK GLC-02104 Flaska bred mun 2 Oz förpackningsglas PK24 | AG9QAQ 21RL91 GLC-02104Packerflaska-GlasBärnsten33-400 mmRunda-2 oz.789SEK
QORPAK GLC-05943 Flaska Wide 42 Oz Packer Glass PK6 | AG9QAU 21RL94 GLC-05943Packerflaska-GlasBärnsten70-400 mmRunda-42 oz.1 035 kr
QORPAK GLC-05984 Flaska bred mun 1 Oz glasförpackare PK24 | AG9QBD 21RM07 GLC-05984Packerflaska-GlasBärnsten28-400 mmRunda-1 Oz.1 079 kr
QORPAK GLC-05971 Flaska bred mun 2 Oz förpackningsglas PK24 | AG9QBF 21RM09 GLC-05971Packerflaska-GlasBärnsten33-400 mmRunda-2 oz.1 152 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QORPAK GLC-02146 Flasksäkerhetsbelagd 16 Oz Packer PK60
4 460 kr /enhet