QORPAK GLC-02270 flaska 32 uns - förpackning med 30 | AD4MXN 41U286

QORPAK GLC-02270 Flaska 32 ounce - förpackning om 30

Finns i lager
Artikel: AD4MXN Modell: GLC-02270Korsreferens: 41U286

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 072 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsbelagd flaska
GrundmaterialGlas
KroppsfärgBärnsten
Body MaterialPlastbelagt glas
Kapacitet32 oz.
StängningsfärgGrön
StängningsmaterialVärmehärdad F217 / PTFE
Diameter94mm
ExamensintervallInte specificerad
Höjd217mm
MunSmal
Skruvstängningsstorlek33-400 mm
FormaBoston -rundan

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.5
Fartygets höjd (cm)101.24
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod7010900520
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdKroppsfärgKapacitetMunSkruvstängningsstorlekFormaStängningsfärgStängningsmaterialPris
QORPAK GLA-00953 Säkerhetsbelagd flaskor 8 ounce bärnsten - Förpackning med 24 | AD2UHE 3UEA5 GLA-00953138mmBärnsten240 ml / 8 oz.Smal24-400 mmRunda-Ingår ej3 917 kr
QORPAK GLC-02236 Flaska bred mun 500 ml 16 uns - Förpackning med 24 | AD2UJL 3UEK7 GLC-02236145mmRensa500 ml / 16 oz.brett70-400 mmMedium rundGrönVärmehärdad F217 / PTFE5 506 kr
QORPAK GLC-02245 Flaska vid mun 960 ml 32 uns - förpackning med 12 | AD2UJP 3UEL1 GLC-02245177mmRensa960 ml / 32 oz.brett70-400 mmRundaGrönVärmehärdad F217 / PTFE4 504 kr
QORPAK GLC-02224 Flaska 960 ml 32 uns - Förpackning med 12 | AD2WGR 3VDX9 GLC-02224210mmRensa960 ml / 32 oz.Smal33-400 mmBoston -rundanGrönVärmehärdad F217 / PTFE3 746 kr
QORPAK GLC-02279 Flaska 960 ml 32 uns - Förpackning med 12 | AD2WGU 3VDY6 GLC-02279217mmBärnsten960 ml / 32 oz.Smal33-430 mmBoston -rundanGrönVärmehärdad F217 / PTFE4 096 kr
QORPAK GLC-02286 Flaska bred mun 500 ml 16 uns - förpackning med 12 | AD2WGV 3VDZ3 GLC-02286146mmBärnsten500 ml / 16 oz.brett53-400 mmRundaGrönVärmehärdad F217 / PTFE3 933 kr
QORPAK GLC-02290 Flaska med bred mun 960 ml 32 uns - förpackning med 12 | AD2WGW 3VDZ6 GLC-02290178mmBärnsten960 ml / 32 oz.brett53-400 mmRundaGrönVärmehärdad F217 / PTFE4 550 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QORPAK GLC-02270 Flaska 32 ounce - förpackning om 30
7 072 kr /enhet