QORPAK PLA-03361 Jar 32 Ounce 120-400 - Pack Of 60 | AD4PJP 41W347

QORPAK PLA-03361 Burk 32 uns 120-400 - förpackning med 60

Finns i lager
Artikel: AD4PJP Modell: PLA-03361Korsreferens: 41W347

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 181 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBurk
GrundmaterialPlast
KroppsfärgRensa
Body MaterialPolystyren
Kapacitet32 oz.
StängningsmaterialIngår ej
Diameter119mm
ExamensintervallInte specificerad
Höjd98mm
Munbrett
Skruvstängningsstorlek120-400 mm
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.9
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod3923300000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetStängningsmaterialDiameterHöjdSkruvstängningsstorlekPris
QORPAK PLC-03724 Burk 2 uns förpackning om 48 | AD4NBQ 41U386 PLC-037242 oz.Polypropen / polyetylenskum52mm46mm53-400 mm1 654 kr
QORPAK PLC-03726 Burk 4 uns - förpackning om 36 | AD4NBR 41U387 PLC-037264 oz.Polypropen / polyetylenskum53mm68mm58-400 mm1 801 kr
QORPAK PLC-03727 Burk 8 ounce - förpackning om 36 | AD4NBT 41U388 PLC-037278 oz.Polypropen / polyetylenskum88mm65mm89-400 mm2 574 kr
QORPAK PLC-03729 Burk 16 uns - förpackning om 24 | AD4NBU 41U389 PLC-0372916 oz.Polypropen / polyetylenskum85mm99mm89-400 mm1 910 kr
QORPAK PLC-03730 Burk 32 uns - förpackning om 24 | AD4NBV 41U390 PLC-0373032 oz.Polypropen / polyetylenskum119mm98mm120-400 mm3 827 kr
QORPAK PLA-03356 Burk 2 uns 53-400 - förpackning med 546 | AD4PJK 41W343 PLA-033562 oz.Ingår ej52mm46mm53-400 mm6 622 kr
QORPAK PLA-03357 Burk 4 ounce 58-400 - förpackning om 324 | AD4PJL 41W344 PLA-033574 oz.Ingår ej53mm68mm58-400 mm5 152 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QORPAK PLA-03361 Burk 32 uns 120-400 - förpackning med 60
2 181 kr /enhet