KVANTUMFÖRVARINGSSYSTEM 1875-210YL Hyllhylla i solid 36 x 18 27 soptunnor gul | AB7XAP 24K060

QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1875-210YL Bin Hyllor Solid 36 x 18 27 Bins Gul

Artikel: AB7XAP Modell: 1875-210YLKorsreferens: 24K060
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

13 278 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFackhylla
Fack för färgGul
Fackdjup17.875 "
Fackhöjd6"
FacktypHyllkorg
Fackets bredd11.125 "
Kapacitet per hylla400 lb.
FärgGrå hyllor, gula soptunnor
FinishPulverlack
Lastkapacitet4000 lb.
MaterialStål
Antal hyllor10
Övergripande djup18 "
Totala höjden75 "
Total bredd36 "
Hylldjup18 "
Hyllbredd36 "
Totalt antal lagerplatser27

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 62.55
Fartygets höjd (cm)190.5
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishFack för färgFackdjupLastkapacitetMaterialAntal hyllorÖvergripande djupTotala höjdenPris
KVANTUMFÖRVARINGSSYSTEM 1275-201BL Fackhylla Solid 36 x 12 72 Fack Blå | AA2EEX 10E969 1275-201BLPulverlackBlå11.625 "4000 lb.Stål1012 "75 "9 596 kr
RFQ
KVANTUMFÖRVARINGSSYSTEM 1275-202BL Fackhylla Solid 36 x 12 45 Fack blå | AA2EEY 10E970 1275-202BLPulverlackBlå11.625 "4000 lb.Stål1012 "75 "9 356 kr
RFQ
KVANTUMFÖRVARINGSSYSTEM 1275-207BL Fackhylla Solid 36 x 12 36 Fack blå | AA2EEZ 10E971 1275-207BLPulverlackBlå11.625 "4000 lb.Stål1012 "75 "8 361 kr
RFQ
KVANTUMFÖRVARINGSSYSTEM 1275-209BL Fackhylla Solid 36 x 12 27 Fack Blå | AA2EFA 10E972 1275-209BLPulverlackBlå11.625 "4000 lb.Stål1012 "75 "9 738 kr
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1239-201BL Bin Hyllor Solid, 36 x 12 Inch Storlek, 32 Bins Blå | AA2EFB 10E973 1239-201BLPulverlackBlå11.625 "2000 lb.Stål512 "39 "4 963 kr
KVANTUMFÖRVARINGSSYSTEM 1239-202BL Fackhylla Solid 36 x 12 20 Fack Blå | AA2EFC 10E974 1239-202BLPulverlackBlå11.625 "2000 lb.Stål512 "39 "5 101 kr
KVANTUMFÖRVARINGSSYSTEM 1239-207BL Fackhylla Solid 36 x 12 16 Fack Blå | AA2EFD 10E975 1239-207BLPulverlackBlå11.625 "2000 lb.Stål512 "39 "4 843 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1875-210YL Bin Hyllor Solid 36 x 18 27 Bins Gul
13 278 kr /enhet