Quantum Storage Systems 1239-201BL bin är en förvaringslösning som används i industriella miljöer, verkstäder och lager. Den är lämplig för att organisera och lagra olika föremål, såsom verktyg, smådelar, hårdvara eller tillbehör. Denna hyllenhet är stapelbar, vilket möjliggör effektiv användning av utrymmet och den öppna frontdesignen ger enkel åtkomst till innehållet.
Funktioner:
- Quantum Storage Systems 1239-201BL bin-enhet är utrustad med fem hyllor för betydande lagringskapacitet med en lastkapacitet för hela enheten på 2000 lb.
- Denna behållare har en öppen front, vilket ger bekväm och enkel åtkomst till innehållet.
- Den är konstruerad med en stålram och polypropenbehållare för att säkerställa hållbarhet.
Kompatibla tillbehör:
- Quantum Storage Systems DSB201/203/205 Hyllfackavdelare: Den är utformad för att förbättra organisationen inom förvaringskärl, säkerställa effektiv separation av föremål och förhindra röran.
- Quantum Storage Systems ELH445 Bin Extended Hållare: Det används för att tillhandahålla ett tydligt och organiserat märkningssystem. Genom att fästa etiketthållaren på papperskorgen kan användarna enkelt identifiera innehållet som lagras inuti, vilket förbättrar lagerhanteringen och den övergripande organisationen i papperskorgen.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur många papperskorgar ingår i denna hyllenhet?
S. Enheten levereras med totalt 32 blå papperskorgar, som erbjuder gott om förvaringsutrymme.
F. Är denna hyllenhet slitstark?
S. Hyllen har pulverlackerad finish för motståndskraft mot slitage.
F. Hur ska jag rengöra och underhålla hyllans stålram för att förhindra rost eller korrosion?
A.
- Torka av stålramen regelbundet med en fuktig trasa för att avlägsna ytföroreningar.
- Skölj ramen efter rengöring och se till att den är helt torr för att förhindra fuktinducerad rost.
- Inspektera regelbundet för skador eller exponerad metall på ramen.
- Rengör exponerade områden med lämplig färg eller beläggning för att bibehålla skyddet.
- Ta bort rost med en stålborste eller sandpapper, applicera en rostskyddande primer och måla om efter behov.
- Undvik miljöer med hög luftfuktighet för att förhindra accelererad rostbildning.
- Använd skyddsöverdrag i fuktutsatta områden för att skydda stålramen.
- Applicera smörjmedel på rörliga delar för minskad friktion och korrosionsskydd.
- Överväg galvaniserade stålhyllor för överlägsen korrosionsbeständighet.
F. Hur kan jag bestämma lämplig behållarestorlek för mina lagringsbehov?
S. För att bestämma lämplig storlek på behållaren för dina förvaringsbehov, bedöm dina föremål, överväg deras dimensioner, lägg till utrymme och ta hänsyn till ditt lagringsutrymme.