Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QUANTUM LAGRINGSSYSTEM QUS239CO Esd Ledande fack 10-3 / 4 x 8-1 / 4 x 7 In | AC3FPQ 2TB25

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS239CO Esd ledande fack 10-3/4 x 8-1/4 x 7 tum

Finns i lager
Artikel: AC3FPQ Modell: QUS239COKorsreferens: 2TB25
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
905SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelESD ledande fack
FärgSvart
Höjd7"
Inuti höjden6.75 "
Inre längd10 "
Inre bredd6 9 / 16 "
Längd10-3 / 4 "
Utanför höjd7"
Utanför längd10.75 "
Utanför bredd8.25 "
StilStapelbar
YtresistivitetMindre än 105 ohm / kvm.
Använd avdelningsnummerTillverkare Nr DUS239CO
Bredd8-1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5715
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)28.45
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför breddHöjdInuti höjdenStilAnvänd avdelningsnummerBreddInre längdInre breddPris
QUANTUM FÖRVARINGSSYSTEM QUS255CO Esd ledande fack 16 x 11 x 8 tum svart | AC3FPR 2TB26 QUS255CO11 "8"7.75 "StapelbarTillverkare Nr DUS255CO11 "15.125 "10 "1 859 kr
KVANTUM FÖRVARINGSSYSTEM QUS200CO Esd ledande fack 5 x 4-1 / 8 x 3 tum svart | AD4RQL 43Y401 QUS200CO4.125 "3"2.187 "Stapla och hängaTillverkare Nr DUS200CO4-1 / 8 "4.375 "3.437 "82SEK
KVANTUMFÖRVARINGSSYSTEM QSB101CO Esd Ledande fack 11-5 / 8 x 4-1 / 8 x 4 In | AD9GHT 4RR27 QSB101CO4.125 "4"4"InbäddatTillverkare Nr DSB101CO4-1 / 8 "10.25 "3"270SEK
KVANTUMFÖRVARINGSSYSTEM QSB103CO Esd Ledande fack 17-7 / 8 x 4-1 / 8 x 4 In | AD9GHU 4RR28 QSB103CO4.125 "4"4"InbäddatTillverkare Nr DSB103CO4-1 / 8 "16.5 "3"360SEK
KVANTUM FÖRVARINGSSYSTEM QUS210CO Esd ledande fack 5-3 / 8 x 4-1 / 8 x 3 tum svart | AD9GJA 4RR35 QUS210CO4.125 "3"2 13 / 16 "StapelbarTillverkare Nr DUS210CO4-1 / 8 "4.75 "3.437 "117SEK
QUANTUM LAGRINGSSYSTEM QUS220CO Esd Ledande fack 7-3 / 8 x 4-1 / 8 x 3 tum Svart | AD9GJB 4RR36 QUS220CO4.125 "3"2 13 / 16 "StapelbarTillverkare Nr DUS220CO4-1 / 8 "6.75 "3.437 "162SEK
KVANTUMFÖRVARINGSSYSTEM QUS230CO Esd Ledande fack 10-7 / 8 x 5-1 / 2 x 5 In | AD9GJC 4RR37 QUS230CO5.5 "5"4.75 "StapelbarTillverkare Nr DUS235CO5-1 / 2 "10.25 "4.375 "364SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS239CO Esd ledande fack 10-3/4 x 8-1/4 x 7 tum
905SEK /enhet