QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR74-3648BK Trådhyllor, startenhet, 4 hyllor, 36 x 48 x 74 tum, svart epoxifinish | CG9MQK

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR74-3648BK trådhylla, startenhet, 4 hyllor, 36 x 48 x 74 tum, svart epoxifinish

Artikel: CG9MQK Modell: WR74-3648BK
7 893 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådhylla
FärgSvart epoxi
Höjd74 "
Längd48 "
Bredd36 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdLängdStorlekBreddPris
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1236BK trådhyllor, startenhet, 4 hyllor, 12 x 36 x 54 tum, svart epoxifinish | CG9LJH WR54-1236BKSvart epoxi54 "36 "-12 "3 003 kr
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1236C trådhylla, startenhet, 4 hyllor, 12 x 36 x 54 tum, kromfinish | CG9LJJ WR54-1236C-54 "36 "-12 "3 129 kr
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1236GY Trådhyllor, startenhet, 4 hyllor, 12 x 36 x 54 tum, grå epoxifinish | CG9LJK WR54-1236GYGrå epoxifinish54 "36 "12 "x 36" x 54 "12 "3 003 kr
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1236P trådhylla, startenhet, 4 hyllor, 12 x 36 x 54 tums storlek, Proform grön epoxi | CG9LJL WR54-1236PProform grön epoxi54 "36 "12 "x 36" x 54 "12 "3 003 kr
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1236S Trådhyllor, startenhet, 4 hyllor, 12 x 36 x 54 tum, rostfritt stål | CG9LJM WR54-1236S-54 "36 "-12 "8 619 kr
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1242BK trådhyllor, startenhet, 4 hyllor, 12 x 42 x 54 tum, svart epoxifinish | CG9LJN WR54-1242BKSvart epoxi54 "42 "-12 "3 265 kr
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1242C trådhylla, startenhet, 4 hyllor, 12 x 42 x 54 tum, kromfinish | CG9LJP WR54-1242C-54 "42 "-12 "3 434 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR74-3648BK trådhylla, startenhet, 4 hyllor, 36 x 48 x 74 tum, svart epoxifinish
7 893 kr /enhet