QUAZITE PG3048Z80709 Kapslingsenhet tom 45.625 x 28.125 x 21 Tier 8 | AD7LTT 4FET2

QUAZITE PG3048Z80709 Kapsling Blank 45.625 x 28.125 x 21 Tier 8

Finns i lager
Artikel: AD7LTT Modell: PG3048Z80709Korsreferens: 4FET2

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

72 803 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnderground Encl. hopsättning
FärgGrå
Täckbult typ2 sexkantsbultar av rostfritt stål 3 / 8-16 x 4 UNC
OmslagslogotypTom
Storlek på lockets dragplats (in.)1 / 2 x 4
Dimensionera45-5 / 8 "L x 28-1 / 8" B x 21 "H
Ladda betyg8000 lb.
MaterialMonolitisk polymerbetong
Nominell höjd21 "
Nominell längd45-5 / 8 tum.
Nominell bredd28.125 "
Utvändiga mått49-5 / 8 "L x 32-1 / 8" B x 24 "H
Totala höjden24 "
Total längd49.625 "
Total bredd32.125 "
TypPG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 207.45
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)134.62
Fartygets bredd (cm)88.9
HS-kod6810990080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Öppen botten

Produktvarianter

ProduktModellLadda betygNominell höjdNominell breddUtvändiga måttTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
QUAZITE PG1118Z80246 Kapslingsmonteringssignal 17 x 10.125 x 10.25 Nivå 15 | AD6VGL 4AVU1 PG1118Z8024615,000 lb10.25 "10.125 "20-1 / 4 "L x 13-3 / 8" B x 12 "H12 "20.25 "13.375 "18 186 kr
QUAZITE PG1324Z80129 Kapslingsmonteringsbelysning 21.25 x 11.75 x 10 Tier 8 | AD6VGM 4AWA1 PG1324Z801298000 lb.10 "11.75 "25 "L x 15-1 / 2" B x 12 "H12 "25 "15.5 "19 272 kr
QUAZITE PG1324Z80146 Kapslingsmonteringssignal 21.25 x 11.75 x 10 Tier 8 | AD6VGN 4AWA5 PG1324Z801468000 lb.10 "11.75 "25 "L x 15-1 / 2" B x 12 "H12 "25 "15.5 "19 272 kr
QUAZITE PG1324Z80241 Kapsling Montering Gatubelysning 21.25 x 11.75 x 10 Tier 15 | AD6VGP 4AWC1 PG1324Z8024115,000 lb10 "11.75 "25 "L x 15-1 / 2" B x 12 "H12 "25 "15.5 "23 140 kr
QUAZITE PG1324Z80246 Kapslingsmonteringssignal 21.25 x 11.75 x 10 Tier 15 | AD6VGQ 4AWC4 PG1324Z8024615,000 lb10 "11.75 "25 "L x 15-1 / 2" B x 12 "H12 "25 "15.5 "23 140 kr
QUAZITE PG1324Z80541 Kapsling Montering Gatubelysning 21.25 x 15.5 x 16 Tier 15 | AD6VGR 4AWE7 PG1324Z8054115,000 lb16 "15.5 "25 "L x 15-1 / 2" B x 18 "H18 "25 "15.5 "24 089 kr
QUAZITE PG1324Z80546 Kapslingsmonteringssignal 21.25 x 15.5 x 16 Nivå 15 | AD6VGT 4AWF1 PG1324Z8054615,000 lb16 "15.5 "25 "L x 15-1 / 2" B x 18 "H18 "25 "15.5 "24 089 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QUAZITE PG3048Z80709 Kapsling Blank 45.625 x 28.125 x 21 Tier 8
72 803 kr /enhet