Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNABBKABEL 5516-360-001P Kontakt | AB9URB 2FDV6

QUICK CABLE 5516-360-001P-kontakt

Finns i lager
Artikel: AB9URB Modell: 5516-360-001PKorsreferens: 2FDV6
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
102SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBatteriterminal
FärgBly
förbindelseBult
AnslutningsmaterialBly
AnslutningstypBult
AnslutningstypNegativ
MaterialBly
Stud storlek3 / 8 "
UnderkategoriBatteriklämma

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgAnslutningsmaterialAnslutningstypMätareMaterialStud storlekPris
SNABBKABEL 5518-360-001N Kontakt | AB9URD 2FDV8 5518-360-001NBlyBlyNegativ-Bly5 / 16 "120SEK
SNABBKABEL 850112-360-001N Snabbkoppling | AB9URY 2FDX8 850112-360-001NMässingKoppar / mässingNegativAllaKoppar / mässing-197SEK
SNABBKABEL 5568-360-002 Toppstolpe - paket med 2 | AB9UTE 2FDY5 5568-360-002zinkBlyÖversta inlägget2 till 1/0Bly-330SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QUICK CABLE 5516-360-001P-kontakt
102SEK /enhet