Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNABBKABEL 5651-360-010R Krympslang 1/2 tum röd - Förpackning med 10 | AB9VCX 2FFY8

QUICK CABLE 5651-360-010R Krympslang 1/2 tum röd - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB9VCX Modell: 5651-360-010RKorsreferens: 2FFY8
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
98SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmekrympslang
Kabelområde6 till 2
FärgRed
ID efter krympning0.188 "
ID före krympning0.5 "
Längd1.5 "
MaterialTvärbunden polyolefin
Max. Spänning600V
Krympförhållande3:1
Krymp Temp.257 grader F
Temp. Räckvidd-67 till 230 F
Väggtjocklek efter krympning0.125 "
VäggtypTung vägg
Trådområde1/2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellKabelområdeFärgID efter krympningID före krympningTrådområdePris
SNABBKABEL 5651-360-010B Krympslang 1/2 tum svart - Förpackning med 10 | AB9VCW 2FFY7 5651-360-010B6 till 2Svart0.188 "0.5 "1/298SEK
SNABBKABEL 5613-360-010B Krympslang 3/4 tum svart - Förpackning med 10 | AB9VCY 2FFY9 5613-360-010B4 till 2/0Svart0.25 "0.75 "3/4104SEK
SNABBKABEL 5614-360-010R Krympslang 3/4 tum Röd - Förpackning med 10 | AB9VCZ 2FFZ1 5614-360-010R4 till 2/0Red0.25 "0.75 "3/4104SEK
SNABBKABEL 5615-360-010B Krympslang Svart - Förpackning med 10 | AB9VDA 2FFZ2 5615-360-010B1/0 till 6/0 (250mcm)Svart0.375 "1.125 "1.125124SEK
SNABBKABEL 5616-360-010R Krympslang Röd - Förpackning med 10 | AB9VDB 2FFZ3 5616-360-010R1/0 till 6/0 (250mcm)Red0.375 "1.125 "1.125124SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QUICK CABLE 5651-360-010R Krympslang 1/2 tum röd - paket med 10
98SEK /enhet