Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNABBKABEL 6701T Mutter 9/25 Tum Koppar | AF8FBP 25KD89

QUICK CABLE 6701T Mutter 9/25 tum koppar

Finns i lager
Artikel: AF8FBP Modell: 6701TKorsreferens: 25KD89
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
207SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGroove
Husets materialTennpläterat stål
Längd9 / 25 "
Stud storlek5/16 "-18
Bredd23 / 39 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318160000

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialLängdStud storlekBreddPris
SNABBKABEL 6708-360-002 Mutter - förpackning om 2 | AB9UPZ 2FDN7 6708-360-002Förzinkat stål-3/8 till 16 "-19SEK
SNABBKABEL 6024 Mutter 1-31 / 50 tums mässing | AF8FBM 25KD87 6024Mässing1 31 / 50 "5/16"-18 x 9/16"1 / 2 "76SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QUICK CABLE 6701T Mutter 9/25 tum koppar
207SEK /enhet