Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNABBKABEL 6708-360-002 Mutter - förpackning om 2 | AB9UPZ 2FDN7

QUICK CABLE 6708-360-002 Mutter - förpackning om 2

Finns i lager
Artikel: AB9UPZ Modell: 6708-360-002Korsreferens: 2FDN7

Få det Maj 6, Måndag
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
20SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGroove
Färgtenn
förbindelseBult
AnslutningstypBult
Husets materialFörzinkat stål
MaterialStål / zink
Stud storlek3/8 till 16 "
Underkategorihårdvara

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialLängdStud storlekBreddPris
SNABBKABEL 6024 Mutter 1-31 / 50 tums mässing | AF8FBM 25KD87 6024Mässing1 31 / 50 "5/16"-18 x 9/16"1 / 2 "72SEK
SNABBKABEL 6701T Mutter 9/25 Tum Koppar | AF8FBP 25KD89 6701TTennpläterat stål9 / 25 "5/16 "-1823 / 39 "200SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QUICK CABLE 6708-360-002 Mutter - förpackning om 2
20SEK /enhet