Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 21AC01 Air Sander Orbital 8000 Rpm | AB6EFF

SPEEDAIRE 21AC01 Air Sander Orbital 8000 Rpm

Finns i lager
Artikel: AB6EFF Modell: 21AC01
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
1 464 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Random Orbital Sander
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4
CFM @ Full belastning17.6
AvgastypBakre
Gratis hastighet8000 rpm
Hantera materialAluminium
Husets materialAluminium
HP0.3
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Orbit Dia.5 / 32 "
Total längd7.375 "
Pad ansikts typSkumgummi
Padstorlek3-5/8" to 6-1/2"
Nödvändigt tryck90 psi
StrypaSpak
Vakuum / icke-vakuumIcke-Vacuum
Variabel hastighetJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0115
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningPadstorlekStrypaAvgastypGratis hastighetHantera materialPris
SPEEDAIRE 21AA95 Air Sander 3 Inch Pad 15000 Rpm | AB6EFA 21AA954.25 "2.811.23"KnappenBakre15,000 rpmKomposit1 357 kr
SPEEDAIRE 21AA96 Luftslipmaskin 5-1 / 2 tums kudde 16000 rpm | AB6EFB 21AA966.125 "4215.5 "KnappenFront16,000 rpmAluminium768SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 21AC01 Air Sander Orbital 8000 Rpm
1 464 kr /enhet