Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QUICKSTOP VERKTYG Q-COM Heavy Duty brandsprinklerverktyg, enhandsmanövrerad | AX3KNB

QUICKSTOP TOOL Q-COM Heavy Duty brandsprinklerverktyg, enhandsmanövrerad

Finns i lager
Artikel: AX3KNB Modell: Q-COM

Få det Maj 6, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 881 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandman Verktyg
Dimensionera8 x 3 x 2 tum
Huvudstorlek1/2 ", 3/4"
Maximalt tryck350 psi
ÅteranvändbaraJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Quickstop Q-COM brandsprinklerverktyg används för att stänga av en oavsiktligt aktiverad brandsprinkler på några sekunder, vilket minskar vattenskador och håller anläggningen säker.

Funktioner:

  • Detta verktyg stoppar 1/2 och 3/4 tums sprinklerhuvuden även när de är intakta, skadade eller helt avklippta.
  • Det fungerar även på upprättstående, hängande och sidoväggssprinklers samt infällda huvuden.
  • Den har en röd snabbkopplingsarm som låter operatören stoppa sprayen från ett brandsprinklerhuvud på några sekunder.
  • Verktyget har testats för att hålla sig på plats vid vattentryck upp till 350 psi, vilket gör det till ett idealiskt verktyg för brandmän, byggpersonal och andra.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är verktyget gjort av?

S. Detta specialverktyg för brandsprinkler är sammansatt av härdat stål med zink- och kromplätering för utmärkt hållbarhet och korrosionsbeständighet.

F. Aktiveras alla sprinkler samtidigt?

A. Sprinklerna som är närmast branden aktiveras först. Cirka 90 procent av bränderna kan släckas med enbart en sprinkler.

F. Vad är syftet med Fusible Link i det här verktyget?

S. Brandsprinklerverktyget kommer med en smältbar länk som gör att sprinklerhuvudet kan aktiveras i närvaro av värme.

Produktvarianter

ProduktModellPris
QUICKSTOP VERKTYG Q-MT Fire Sprinkler Multi Tool, Heavy Duty Brandman | AX3KNC Q-MT1 212 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QUICKSTOP TOOL Q-COM Heavy Duty brandsprinklerverktyg, enhandsmanövrerad
1 881 kr /enhet