Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RACO 2160 Emt Set Skruvanslutning Stål | AF7DBJ 20VE23

RACO 2160 Emt Set Screw Connector Stål

Finns i lager
Artikel: AF7DBJ Modell: 2160Korsref.: 20VE23
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
348SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäll in skruvanslutningen
Ledningsstorlek2.5 "
LedningskategoriEMT-ledning
MaterialZinkpläterat stål
Total längd2 15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6309
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)23.81
Fartygets bredd (cm)18.42
HS-kod8536904000

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenKapacitetLedningsstorlekTotal längdTotal breddTråd storlekHandelsstorlekTypPris
RACO 2762 Skruvanslutning 90 grader 1/2 tum | AF2QEP 6XC48 2762-3.0 cu. i.1 / 2 "1 5 / 16 "---Inte gängad87SEK
RACO 2763 Skruvanslutning 90 grader 3/4 tum | AF2QEQ 6XC49 2763-3.5 cu. i.3 / 4 "1 13 / 32 "---Inte gängad255SEK
RACO 2140 Styv/emt ledningskoppling Stål | AF7DBE 20VE19 2140--2.5 "2 15 / 16 "----228SEK
RACO 2142 Emt rördelar Stål | AF7DBF 20VE20 2142--3"3 35 / 64 "----298SEK
RACO 2144 Skruv emtanslutning stål | AF7DBG 20VE21 2144--3.5 "4 1 / 16 "----319SEK
RACO 2146 Styv/emt ledningsanslutning Stål | AF7DBH 20VE22 2146--4"4 14 / 25 "----364SEK
RACO 2164 Styv/emt ledningsanslutning Stål | AF7DBL 20VE25 2164--3.5 "4 1 / 16 "----516SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RACO 2160 Emt Set Screw Connector Stål
348SEK /enhet