Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RACO 258 Box 4 11/16 tum fyrkant | AC9YQX 3LN24

RACO 258 Box 4 11/16 tums fyrkant

Finns i lager
Artikel: AC9YQX Modell: 258Korsreferens: 3LN24
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
141SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk låda
RutetypFyrkant
Kapacitet42.0 Cu.In.
FärgSilver
Djup2-1 / 8 "
MaterialStål
Nominellt djup2.125 "
Nominell längd4-11 / 16 "
Nominell bredd4 11 / 16 "
Antal 1/2 "Back Knockouts3
Antal 1/2 "sidoutslag0
Antal 3/4 "Back Knockouts2
Antal gäng2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4959
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8538908080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Antal 1 "sidoutslag (8)

Produktvarianter

ProduktModellAntal 1/2 "Back KnockoutsRutetypKapacitetAntal gängDjupArtikelMaterialNominellt djupPris
RACO 196 Box Square 4 x 1.5 In | AC9UPH 3KF32 1965Svetsad (hörnkant)21.0 Cu.In.21-1 / 2 "RutanGalvaniserad zink1.5 "94SEK
RACO 208 låda fyrkantig 4 x 1.5 tum | AC9UPJ 3KF33 2085Svetsad (hörnkant)21.0 Cu.In.31-1 / 2 "RutanGalvaniserad zink1.5 "105SEK
RACO 227 Box Square 4 x 1.5 In | AC9UPK 3KF34 2275Svetsad (hörnkant)21.0 Cu.In.21-1 / 2 "RutanGalvaniserad zink1.5 "140SEK
RACO 229 Box Square 4 x 1.5 In | AC9UPL 3KF35 2291Svetsad (hörnkant)21.0 Cu.In.21-1 / 2 "RutanGalvaniserad zink1.5 "176SEK
RACO 247 Box 4 11/16 tums fyrkant | AC9YQW 3LN23 2473Fyrkant29.5 Cu.In.21-1 / 2 "Elektrisk lådaStål1.5 "172SEK
RACO 257 Box 4 11/16 tum fyrkant | AC9YQY 3LN25 2573Fyrkant42.0 Cu.In.22-1 / 8 "Elektrisk lådaStål2.125 "128SEK
RACO 190 Box Square 4 x 1.5 In | AE2YVF 5A050 1904Dragen (rundade kanter)21.0 Cu.In.21-1 / 2 "RutanGalvaniserad zink1.5 "63SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RACO 258 Box 4 11/16 tums fyrkant
141SEK /enhet