Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RACO 196 Box Square 4 x 1.5 In | AC9UPH 3KF32

RACO 196 Box Square 4 x 1.5 tum

Finns i lager
Artikel: AC9UPH Modell: 196Korsreferens: 3KF32
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
94SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRutan
RutetypSvetsad (hörnkant)
Konsol typFM
Kapacitet21.0 Cu.In.
FärgSilver
Djup1-1 / 2 "
MaterialGalvaniserad zink
Nominellt djup1.5 "
Nominell längd4"
Nominell bredd4"
Antal 1/2 "Back Knockouts5
Antal 1/2 "sidoutslag9
Antal 3/4 "Back Knockouts2
Antal 3/4 "sidoutslag3
Antal gäng2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3636
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8538908080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal 1/2 "Back KnockoutsRutetypKapacitetAntal gängDjupArtikelMaterialNominellt djupPris
RACO 208 låda fyrkantig 4 x 1.5 tum | AC9UPJ 3KF33 2085Svetsad (hörnkant)21.0 Cu.In.31-1 / 2 "RutanGalvaniserad zink1.5 "105SEK
RACO 227 Box Square 4 x 1.5 In | AC9UPK 3KF34 2275Svetsad (hörnkant)21.0 Cu.In.21-1 / 2 "RutanGalvaniserad zink1.5 "140SEK
RACO 229 Box Square 4 x 1.5 In | AC9UPL 3KF35 2291Svetsad (hörnkant)21.0 Cu.In.21-1 / 2 "RutanGalvaniserad zink1.5 "176SEK
RACO 247 Box 4 11/16 tums fyrkant | AC9YQW 3LN23 2473Fyrkant29.5 Cu.In.21-1 / 2 "Elektrisk lådaStål1.5 "172SEK
RACO 258 Box 4 11/16 tum fyrkant | AC9YQX 3LN24 2583Fyrkant42.0 Cu.In.22-1 / 8 "Elektrisk lådaStål2.125 "141SEK
RACO 257 Box 4 11/16 tum fyrkant | AC9YQY 3LN25 2573Fyrkant42.0 Cu.In.22-1 / 8 "Elektrisk lådaStål2.125 "128SEK
RACO 190 Box Square 4 x 1.5 In | AE2YVF 5A050 1904Dragen (rundade kanter)21.0 Cu.In.21-1 / 2 "RutanGalvaniserad zink1.5 "63SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RACO 196 Box Square 4 x 1.5 tum
94SEK /enhet