Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RACO 519 Switchbox 3x2x2.5 In | AE2YVL 5A056

RACO 519 Switch Box 3x2x2.5 In

Finns i lager
Artikel: AE2YVL Modell: 519Korsreferens: 5A056
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
111SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk låda
RutetypSwitch, Gangable, För NM-B
Konsol typÖron
Kapacitet12.5 Cu.In.
KlämtypNM-B
FärgSilver
Djup2-1 / 2 "
Längd3"
MaterialGalvaniserad zink
Nominellt djup2.5 "
Nominell längd3"
Nominell bredd2"
Antal 1/2 "Back Knockouts1
Antal 1/2 "sidoutslag0
Antal gäng1
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.265
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8538908080
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellAntal 1/2 "Back KnockoutsRutetypKapacitetKlämtypDjupArtikelLängdNominellt djupPris
RACO 518 Switchbox 3x2x2.5 In | AB4DQE 1XC34 5181Switch, Gangable, För MC / Armored12.5 Cu.In.Armerad2-1 / 2 "Stålelåda3"2.5 "115SEK
RACO 471 Switchbox 3x2x2.25 In | AB4DQF 1XC35 4711Switch, Gangable, För NM-B10.5 Cu.In.NM-B2-1 / 4 "Elektrisk låda3"2.25 "77SEK
RACO 517 Switchbox 3x2x2.5 In | AB4DQG 1XC36 5171Switch, Gangable, För NM-B12.5 Cu.In.NM-B2-1 / 2 "Elektrisk låda3"2.5 "158SEK
RACO 560 Switchbox 3x2x2.75 In | AC9UQE 3KF63 5602Brytare, gångbar, för ledning14 Cu.In.-2-3 / 4 "Elektrisk låda3"2.75 "111SEK
RACO 567 switchbox 3x2x2.75 tum | AC9UQF 3KF64 5671Switch, Gangable, För NM-B14 Cu.In.NM-B2-3 / 4 "Elektrisk låda3"2.75 "128SEK
RACO 590 Switchbox 3x2x3.5 In | AC9UQG 3KF65 5901Brytare, gångbar, för ledning18 Cu.In.-3-1 / 2 "Elektrisk låda3"3.5 "118SEK
RACO 500 switchbox 3x2x2.5 in | AD3BDR 3XK13 5002Brytare, gångbar, för ledning12.5 Cu.In.-2-1 / 2 "Elektrisk låda3"2.5 "75SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RACO 519 Switch Box 3x2x2.5 In
111SEK /enhet