Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RACO 702RD Gipsringskåpa Raised 2 Gang | AB9HHJ 2DCU7

RACO 702RD Gips Ring Cover Raised 2 Gang

Finns i lager
Artikel: AB9HHJ Modell: 702RDKorsreferens: 2DCU7

Få det Maj 16, Torsdag
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
116SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGipsringskåpa
RutetypTvå gäng
Cover TypRaised
Djup0.75 "
DesignaÖppna omslaget
Längd5"
MaterialGalvaniserat stål
Antal gäng2
Uppfostrad i.)3/4
Höjd höjd3 / 4 "
TypTrådskydd
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.103
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Med flik för kabelögla och borttagning

Produktvarianter

ProduktModellRutetypDjupDesignaLängdAntal gängBreddPris
RACO 701R Gipsringskåpa Raised Single Gang | AB9HHC 2DCU1 701RSingle Gang eller Caddy MPS10.75 "Enhetsmonterad5.25 "13"60SEK
RACO 702R Gipsringskåpa Raised 2 Gang | AB9HHD 2DCU2 702RTvå gäng0.75 "Enhetsmonterad4"24"102SEK
RACO 701F Gipsringskåpa platt enda gäng | AB9HHE 2DCU3 701FSingle Gang eller Caddy MPS10.062 "Öppna omslaget5.25 "13"57SEK
RACO 702F Gipsringskåpa Flat 2 Gang | AB9HHF 2DCU4 702FTvå gäng0.06 "Öppna omslaget4"24"92SEK
RACO 701RD Gipsringskåpa Raised Single Gang | AB9HHH 2DCU6 701RDSingle Gang eller Caddy MP1S med enhetsmonterad0.75 "Öppna omslaget5.25 "13"84SEK
RACO 701FD Gipsringskåpa platt enda gäng | AB9HHK 2DCU8 701FDSingle Gang eller Caddy MP1S0.062 "Låg spänning5.25 "13"73SEK
RACO 702FD Gipsringskåpa Flat 2 Gang | AB9HHL 2DCU9 702FDTvå gäng eller Caddy MP120.062 "Låg spänning5"25"110SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RACO 702RD Gips Ring Cover Raised 2 Gang
116SEK /enhet