Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RACO 701FD Gipsringskåpa platt enda gäng | AB9HHK 2DCU8

RACO 701FD Gips Ring Cover Flat Single Gang

Finns i lager
Artikel: AB9HHK Modell: 701FDKorsreferens: 2DCU8
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
73SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 50
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGipsringskåpa
RutetypSingle Gang eller Caddy MP1S
Cover TypFlat
Djup0.062 "
DesignaLåg spänning
Längd5.25 "
MaterialGalvaniserat stål
Antal gäng1
TypTrådskydd
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0383
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Med flik för kabelögla och borttagning

Produktvarianter

ProduktModellRutetypDjupDesignaLängdAntal gängBreddPris
RACO 701R Gipsringskåpa Raised Single Gang | AB9HHC 2DCU1 701RSingle Gang eller Caddy MPS10.75 "Enhetsmonterad5.25 "13"60SEK
RACO 702R Gipsringskåpa Raised 2 Gang | AB9HHD 2DCU2 702RTvå gäng0.75 "Enhetsmonterad4"24"102SEK
RACO 701F Gipsringskåpa platt enda gäng | AB9HHE 2DCU3 701FSingle Gang eller Caddy MPS10.062 "Öppna omslaget5.25 "13"57SEK
RACO 702F Gipsringskåpa Flat 2 Gang | AB9HHF 2DCU4 702FTvå gäng0.06 "Öppna omslaget4"24"92SEK
RACO 701RD Gipsringskåpa Raised Single Gang | AB9HHH 2DCU6 701RDSingle Gang eller Caddy MP1S med enhetsmonterad0.75 "Öppna omslaget5.25 "13"84SEK
RACO 702RD Gipsringskåpa Raised 2 Gang | AB9HHJ 2DCU7 702RDTvå gäng0.75 "Öppna omslaget5"25"116SEK
RACO 702FD Gipsringskåpa Flat 2 Gang | AB9HHL 2DCU9 702FDTvå gäng eller Caddy MP120.062 "Låg spänning5"25"110SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RACO 701FD Gips Ring Cover Flat Single Gang
73SEK /enhet