Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RACO 810C Kåpa 4 x 4 Kärl 2.141 tum Diameter | AE2ZBR 5AA27

RACO 810C lock 4 x 4 behållare 2.141 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AE2ZBR Modell: 810CKorsreferens: 5AA27
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
94SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFyrkantig lådskydd
RutetypFyrkant
Kapacitet6.50 Cu.In.
Cover Typyta
Djup1 / 2 "
DesignaKrossat hörn
Längd4"
MaterialGalvaniserad zink
Antal gäng1
Uppfostrad i.)1/2
Höjd höjd1 / 2 "
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1674
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8538908080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: 30 till 50 A-behållare 2.141 "Dia

Produktvarianter

ProduktModellRutetypDjupArtikelLängdAntal gängTypBreddPris
RACO 753 Blank fyrkantig låda | AC9UPW 3KF44 75341 / 8 "Tomt omslag4"1Platt, tom med 1/2 "knockout4"26SEK
RACO 861 Blank Handy Box | AC9UPZ 3KF48 861Praktisk lådskydd, 1/2 "KO centrerad1 / 2 "Praktisk lådskydd4.187 "1Blank med 1/2 "knockout2 5 / 16 "34SEK
RACO 832 Täck platt tom kvadrat | AC9YQZ 3LN26 832Fyrkant1 / 8 "Platt, tom4 11 / 16 "1Platt, tom4 11 / 16 "37SEK
RACO 860 Blank Handy Box | AD6RNE 4A240 860Praktisk lådskydd, tomt1 / 8 "Praktiskt lådskydd, upphöjt tomt4.187 "1Verktyget2 5 / 16 "28SEK
RACO 864 Cover Duplex Handy Box | AD6RNF 4A241 864Praktiskt lådskydd, duplexbehållare1 / 8 "Praktiskt lådskydd, dubbelsidig uttag4.187 "1Verktyget2 5 / 16 "23SEK
RACO 865 Cover Toggle Handy Box | AD6RNG 4A242 865Praktisk lådskydd, enkel vippomkopplare1 / 8 "Praktisk lådskydd, 1 vippomkopplare4.187 "1Verktyget2 5 / 16 "29SEK
RACO 867 Cover Handy Box Zink | AE2MFL 4YF17 867Praktisk lådskydd, 1.594 "Dia.1 / 2 "Praktisk lådskydd4.187 "120 A-kärl 1.594 "Dia2 5 / 16 "26SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RACO 810C lock 4 x 4 behållare 2.141 tums diameter
94SEK /enhet