Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RACO 972 Cover Square 1 Duplex | AC9YYN 3LR93

RACO 972 Cover Square 1 Duplex

Finns i lager
Artikel: AC9YYN Modell: 972Korsreferens: 3LR93

Få det Maj 15, Onsdag
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
252SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk lådskydd
RutetypFyrkant
Kapacitet10.3 Cu.In.
Cover Typduplex Receptacle
Djup1 / 2 "
Längd4.75 "
MaterialGalvaniserat stål
Antal gäng2
Uppfostrad i.)1/2
Höjd höjd1 / 2 "
TypEn behållare för dubbelsidig spolning
Bredd4.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2272
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8538908080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddRutetypKapacitetDjupLängdMaterialAntal gängTypPris
RACO 878 Lock Square 1 Outlet | AC9YYP 3LR94 8784.75 "Fyrkant10.3 Cu.In.1 / 2 "4.75 "Galvaniserat stål1En 30 eller 50 A intervalluttag, 2 5/32 "diameter244SEK
RACO 888 Lock Square 1 Outlet | AC9YYQ 3LR95 8884.75 "Fyrkant10.3 Cu.In.1 / 8 "4.75 "Galvaniserat stål1Enstaka kärl, 2 15/32 "diameter258SEK
RACO 887 Lock Square 1 Outlet | AC9YYR 3LR98 8874.75 "Fyrkant10.3 Cu.In.1 / 8 "4.75 "Galvaniserat stål1Höjd 1/2 ", 20A-30A-kärl, diameter 1-19 / 32" diameter240SEK
RACO 870RAC täcka fyrkantig vippströmbrytare | AC9YZQ 3LT02 870RAC4.75 "Fyrkant10.3 Cu.In.1 / 2 "4.75 "Galvaniserat stål1En vippströmbrytare222SEK
RACO 722 Omslag Octagon Blank | AE2YVE 5A049 7224"Octagon-1 / 8 "4"Galvaniserat stål1Flat Tom, Octagon Box23SEK
RACO 813C Kåpa 4 x 4 kärl 2.625 tum diameter | AE2ZBV 5AA30 813C4"Fyrkant6.50 Cu.In.1 / 2 "4"Galvaniserad zink1-99SEK
RACO 724 Omslag Octagon Blank | AF2QFR 6XC82 7244"Octagon-1 / 2 "4"Galvaniserat stål1Octagon Box, Flat Blank med 1/2 "Knockouts21SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RACO 972 Cover Square 1 Duplex
252SEK /enhet