Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RACO 722 Omslag Octagon Blank | AE2YVE 5A049

RACO 722 Omslag Octagon Blank

Finns i lager
Artikel: AE2YVE Modell: 722Korsreferens: 5A049

Få det Maj 16, Torsdag
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
23SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk lådskydd
RutetypOctagon
Cover TypTom
Djup1 / 8 "
Längd4"
MaterialGalvaniserat stål
Antal gäng1
TypFlat Tom, Octagon Box
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1022
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7907006000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddRutetypKapacitetDjupLängdMaterialAntal gängTypPris
RACO 972 Cover Square 1 Duplex | AC9YYN 3LR93 9724.75 "Fyrkant10.3 Cu.In.1 / 2 "4.75 "Galvaniserat stål2En behållare för dubbelsidig spolning252SEK
RACO 878 Lock Square 1 Outlet | AC9YYP 3LR94 8784.75 "Fyrkant10.3 Cu.In.1 / 2 "4.75 "Galvaniserat stål1En 30 eller 50 A intervalluttag, 2 5/32 "diameter244SEK
RACO 888 Lock Square 1 Outlet | AC9YYQ 3LR95 8884.75 "Fyrkant10.3 Cu.In.1 / 8 "4.75 "Galvaniserat stål1Enstaka kärl, 2 15/32 "diameter258SEK
RACO 887 Lock Square 1 Outlet | AC9YYR 3LR98 8874.75 "Fyrkant10.3 Cu.In.1 / 8 "4.75 "Galvaniserat stål1Höjd 1/2 ", 20A-30A-kärl, diameter 1-19 / 32" diameter240SEK
RACO 870RAC täcka fyrkantig vippströmbrytare | AC9YZQ 3LT02 870RAC4.75 "Fyrkant10.3 Cu.In.1 / 2 "4.75 "Galvaniserat stål1En vippströmbrytare222SEK
RACO 813C Kåpa 4 x 4 kärl 2.625 tum diameter | AE2ZBV 5AA30 813C4"Fyrkant6.50 Cu.In.1 / 2 "4"Galvaniserad zink1-99SEK
RACO 724 Omslag Octagon Blank | AF2QFR 6XC82 7244"Octagon-1 / 2 "4"Galvaniserat stål1Octagon Box, Flat Blank med 1/2 "Knockouts21SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RACO 722 Omslag Octagon Blank
23SEK /enhet