Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RADIONIC INDUSTRIES ES-CA01-WW Led Linkable Striplight 3000k 12 tum 3.9w | AF7JEB 21GP55

RADIONIC HI-TECH ES-CA01-WW Led länkbar Striplight 3000k 12 tum 3.9w

Finns i lager
Artikel: AF7JEB Modell: ES-CA01-WWKorsreferens: 21GP55
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
925SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED Striplight
Färg Temp.3000K
förbindelseSTICKPROPP
Ledningslängd5 'med kontakt
CRI85 +
Dimbar / ej dimbarIcke Dimbar
Höjd3 / 8 "
Bostäder färgBorstad aluminium
Husets materialExtruderad aluminium
SamtrafikförmågaJa
IP-värdeInte betygsatt
Längd12 "
Ljus färgWhite
Lumens271
Lumen per Watt69.1
Rated Life50,000 timmar
Växla åtgärdPå Av
Växla stilPå Av
Temp. Räckvidd0 till 104 grader F
Spänning120 VAC
Garanti5 år.
Watt3.9
Bredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)56.9
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8541402000

Produktinformation:

    • Switch Style (På / Av Rocker)

Produktvarianter

ProduktModellBreddFärg Temp.förbindelseDimbar / ej dimbarHöjdLumensLumen per WattWattPris
RADIONIC INDUSTRIES ES-CA02-WW Led Linkablestriplight 3000k 12 tum 2 st | AF7JEC 21GP56 ES-CA02-WW1.25 "3000KSTICKPROPPIcke Dimbar3 / 8 "53574.67.11 738 kr
RADIONIC INDUSTRIES ZX513-D-WW Led Linkable Striplight 2700k 12 tum 5.1w | AF7JEF 21GP76 ZX513-D-WW1.5 "2700KPlug-in eller trådbundendimbar1"336655.11 773 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RADIONIC HI-TECH ES-CA01-WW Led länkbar Striplight 3000k 12 tum 3.9w
925SEK /enhet