RADIONIC HI-TECH Led-länkbar striplight


Filter
Ledningslängd: 5 'med kontakt , CRI: 85 + , Husets färg: Borstad aluminium , Husmaterial: Extruderad aluminium , IP-betyg: Inte betygsatt , Längd: 12 " , Ljus färg: White , Klassad livslängd: 50,000 timmar , Växlingsåtgärd: På Av , Temp. Räckvidd: 0 till 104 grader F , Spänning: 120 VAC , Garanti: 5 år.
StilModellBreddFärg Temp.förbindelseDimbar / ej dimbarHöjdLumensLumen per WattWattPris (ex moms)
A
ZX513-D-WW
1.5 "2700KPlug-in eller trådbundendimbar1"336655.11 773 SEK
B
ES-CA02-WW
1.25 "3000KSTICKPROPPIcke Dimbar3 / 8 "53574.67.11 738 SEK
C
ES-CA01-WW
1.25 "3000KSTICKPROPPIcke Dimbar3 / 8 "27169.13.9925 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?