Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RADIONIC INDUSTRIES ES-CA02-WW Led Linkablestriplight 3000k 12 tum 2 st | AF7JEC 21GP56

RADIONIC HI-TECH ES-CA02-WW Led Linkablestriplight 3000k 12 Inch 2pk

Finns i lager
Artikel: AF7JEC Modell: ES-CA02-WWKorsreferens: 21GP56
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
1 331 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED Striplight
Färg Temp.3000K
förbindelseSTICKPROPP
Ledningslängd5 'med kontakt
CRI85 +
Dimbar / ej dimbarIcke Dimbar
Höjd3 / 8 "
Bostäder färgBorstad aluminium
Husets materialExtruderad aluminium
SamtrafikförmågaJa
IP-värdeInte betygsatt
Längd12 "
Ljus färgWhite
Lumens535
Lumen per Watt74.6
Rated Life50,000 timmar
Växla åtgärdPå Av
Växla stilPå Av
Temp. Räckvidd0 till 104 grader F
Spänning120 VAC
Garanti5 år.
Watt7.1
Bredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3465
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)56.9
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8541402000

Produktinformation:

    • Switch Style (På / Av Rocker)

Produktvarianter

ProduktModellBreddFärg Temp.förbindelseDimbar / ej dimbarHöjdLumensLumen per WattWattPris
RADIONIC INDUSTRIES ES-CA01-WW Led Linkable Striplight 3000k 12 tum 3.9w | AF7JEB 21GP55 ES-CA01-WW1.25 "3000KSTICKPROPPIcke Dimbar3 / 8 "27169.13.9847SEK
RADIONIC INDUSTRIES ZX513-D-WW Led Linkable Striplight 2700k 12 tum 5.1w | AF7JEF 21GP76 ZX513-D-WW1.5 "2700KPlug-in eller trådbundendimbar1"336655.11 515 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RADIONIC HI-TECH ES-CA02-WW Led Linkablestriplight 3000k 12 Inch 2pk
1 331 kr /enhet