Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RAE SHARKPK Halkfärgad tillsatsmedel 1 lb | AG9DZE 19NZ18

RAE SHARKPK Shark Skin Anti-Slip Paint Additiv 1 lb

Finns i lager
Artikel: AG9DZE Modell: SHARKPKKorsreferens: 19NZ18

Få det Maj 7, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

593SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnti-halkfärgstillsats för Shark Skin
AnsökningsmetodBlanda 3 till 4 oz. av hajhud per gallon färg och appliceras med rull, kan användas i både baslack och topplackapplikationer, klar eller pigmenterad, hajhud påverkar inte färg på topplack
Bastyppolypropylen
FärgRensa
Rapportering1 lb./5 gal.
Storlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)26.04
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Exponering: Interiör eller exteriör

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
RAE SHARKBX Shark Skin Anti-Slip Paint Additive 15lb | AG9DZF 19NZ19 SHARKBX15 lb.7 560 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RAE SHARKPK Shark Skin Anti-Slip Paint Additiv 1 lb
593SEK /enhet