Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RAIN BIRD 1804H-25 Spruthuvud för buskar, 1/2 tum Fnpt, plast, 40 grader till 360 grader/hel cirkel, 26 till 38 fot | CT8MVK 5Z292

RAIN BIRD 1804H-25 spruthuvud för buskar, 1/2 tum Fnpt, plast, 40 grader till 360 grader/hel cirkel, 26 till 38 fot

Finns i lager
Artikel: CT8MVK Modell: 1804H-25Korsreferens: 5Z292
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
110SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSprayhuvud för buskar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
RAIN BIRD RISER12 Pvc Spray Head Riser, 1/2 tum X 12 tum | CT8MUM 189T22 RISER12riser39SEK
RAIN BIRD XPOPSQ-1SX Fyrkantigt munstycke | CT8MUP 793ZT8 XPOPSQ-1SXSpray94SEK
RAIN BIRD 32SA Pop-Up Rotor Sprinklerhuvud, 1/2 tum Fnpt, Plast, 40 Deg Till 360 Deg./Del cirkel | CT8MUT 4JY63 32SAHead255SEK
RAIN BIRD 42SA+ Pop-Up Rotor Sprinklerhuvud, 3/4 tum Fnpt, Plast, 40 Deg Till 360 Deg./Del cirkel | CT8MUU 4JY64 42SA+Head300SEK
RAIN BIRD 52SA Pop-Up Rotor Sprinklerhuvud, 3/4 tum Fnpt, Plast/Rostfritt stål, 40 Till 360 Deg | CT8MUV 1YHA6 52SAHead396SEK
RAIN BIRD CP 5004 PC popup-rotorsprinklerhuvud, 3/4 tum Npt, plast/stål, delcirkel, 25 till 65 psi | CT8MUW 40JJ70 CP 5004 PCHead345SEK
RAIN BIRD CP 3504 PC popup-rotorsprinklerhuvud, 1/2 tums Fnpt, plast/stål, delcirkel, 25 till 55 psi | CT8MUX 40JJ69 CP 3504 PCHead280SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RAIN BIRD 1804H-25 spruthuvud för buskar, 1/2 tum Fnpt, plast, 40 grader till 360 grader/hel cirkel, 26 till 38 fot
110SEK /enhet