Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RANCO 1309007-044 Temperatursensor 1k Ohm | AD4UPJ 44C531

RANCO 1309007-044 Temperatursensor 1k Ohm

Finns i lager
Artikel: AD4UPJ Modell: 1309007-044Korsreferens: 44C531
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
424SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperaturgivare
FärgGrå
Diameter1 3 / 8 "
Inspänning24 till 240V
Längd96 "
Driftstemp. Räckvidd-30 till 220 F
Anmärkningar22 Mätkabel
Givartyptermistor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8533310000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Display Temp. Räckvidd (F) (-30 till 220)
    • Nominell sensor ohm @ 75F (1 K)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RANCO 1309007-044 Temperatursensor 1k Ohm
424SEK /enhet