RANCO

Ranco, ett dotterbolag till Robertshaw, är en ledande tillverkare av pålitliga elektroniska och elektromekaniska kontroller för kyl- och luftkonditioneringsutrustning. Rancos omfattande katalog inkluderar nätspänningstermostater, värmepumpsväxlingsventiler & magnetspolar och kylfiltertorkar, förutom dubbeltryck, oljeskydd, ismaskin och enkeltryckskontroller. Läs mer

Filter

HVAC och kylning

Pneumatik

HVAC och kylning Filter

HVAC-kontrollerVisa alla

  • Dubbla tryckreglage

    Kombinera funktionerna hos både hög- och lågtryckskontroller och är lämpliga för användning med R-12, R-22, R-134A och R-502 köldmedier. Har en SPST-brytare och är färgkodade för enkel identifiering av tryckledningar

  • Kanaltryckomkopplare
  • Elektriska apparater
  • Värmepumpens backventiler

    Inkluderar solenoidmanövrerade Ranco-backventiler för att vända flödesriktningen för köldmediet och ändra värmepumpens kylcykel från kylning till uppvärmning eller vice versa. Finns i olika innerdiametrar på sugrör

  • Värmepumpssolenoidspolar

    LDK-seriens kontinuerliga elektromagnetiska solenoidspolar används för att manövrera pilotventilen som ytterligare styr backventiler. Levereras med en 48-tums ledning och erbjuds i olika effektvärden på 50/60 Hz

  • Linjespänningstermostater

    Mekaniska och elektriska ledningsspänningstermostater utformade för att reglera temperaturen i höghus där kallluftsflödesintag och varmluftsavgaskontroll är samtidigt; idealisk för användning med vindsfläktar, fläktar och spjäll. Har ett kontrollområde på -30 till 220 grader F

  • Kontroller för oljeskydd

    Skydda trycksmorda kylkompressorer från skador på grund av förlust av oljetryck. Har en frontplacerad lockskruv, tidsfördröjningsmoduler och Super Cap kapillärvibrationssystem

  • Termostat tillbehör

    Inkluderar temperatursensorer som kan mäta temperaturer mellan -30 och 220 grader F. Levereras med en IP67-klassad termistorsensor och en 22 gauge kabel

A / C kylningVisa alla

  • A / C kyltillbehör
  • Ice Maker-kontroller

    UL-listade Ranco isbankskontroller, isbehållares nivåkontroller och isskördningskontroller för att kontrollera storleken på isbankarna och öka effektiviteten hos ismaskinerna

  • Ventiler för kylåtkomst

    Har full mässingskonstruktion och en vridbar tee; lämplig för användning med alla CFC-, HCFC- och HFC-köldmedier

  • Kylreglage

    Avfrostningskontroller, temperaturregleringar, frysreglage, vattenkylare och luftkonditioneringscykelreglage för att säkerställa att kylsystem fungerar korrekt och oavbrutet

  • Kylmagnetventiler

    Normalt stängda / tvåvägs normalt stängda kylmagnetventiler och kylmagnetventilspolar konstruerade för användning i kommersiella kylsystem för att kontrollera flödet av köldmedier. Kopplingsdosanslutningar för magnetventiler finns också

  • Kontroller för enstaka tryck

    Konstruerad för användning med HVAC-kompressorer för att undvika förlust av köldmedium. Har en DPST / SPST / SPDT-omkopplare och kan styra tryck från 0 till 450 psi

Om RANCO

Ranco linjespänningstermostater tillhandahålla på/av-kontroll för luftkonditionering, kylning och kommersiell uppvärmning. Dessa Ranco-termostater har två programmerbara steg för kylning och uppvärmning och en LCD-skärm för att indikera relästatus och temperaturavläsningar. De kan känna av temperaturer från -30 till 220 grader F. Ranco ismaskinskontroller bibehålla istjockleken i kylskåp, isbyggare och läskautomater. Dessa kontroller har glödlampa och kapillärsensorer för automatisk avstängning och hög separationsupplösning.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Ranco-produktens modellnummer korsar vanligtvis individuella referenser till motsvarande Honeywell, Johnson Controls, White-Rodgers & Robertshaw MPN (tillverkarens artikelnummer). Så om du letar efter termostater, ventiler, kontroller och tillbehör som antingen är slut i lager eller föråldrade, är chansen stor Raptor Supplies har den alternativa produkten tillgänglig.

Frakt & Leverans

Dessa Ranco-produkter är i allmänhet små i storleken och kräver kompakt förpackning. De är lämpliga för kurirsändningar och inte flygfrakt.

Större handelsnamn

Vanliga frågor

Hur ställer man in en Ranco-termostat?

  • Rancos ETC-serie av termostater/temperaturkontroller kan ställas in med inställnings-, upp- och nedknapparna på enheten efter att ha slagits på dem och tryckt på inställningsknappen. Användare bör först välja önskad temperaturenhet (grad F eller C) genom att trycka på inställningsknappen igen.
  • Efter att ha återvänt till huvudmenyn, kommer "S1"-ikonen att visas på displayen, tryck på upp- eller nedpilarna för att öka eller minska börtemperaturen. Tryck på set-knappen igen för att återgå till huvudmenyn.
  • Användare kommer att se "DIF 1"-ikonen blinka i displayen. Tryck på piltangenterna för att ställa in temperaturskillnaden (temperaturintervall där termostaten skulle fungera i värme-/kylaläge). Differenstemperaturen i värmeläget ställs in lägre än börvärdestemperaturen, medan den ställs in högre än börvärdet i kylläget. Tryck på Set-knappen igen.
  • Antingen "C1" eller "H1" blinkar i displayfönstret för att programmera kyl- och värmeinställningarna. Tryck på set-knappen för att låsa programmeringsvalen och avsluta inställningen av en Ranco-termostat.

Vad betyder olika felkoder i Ranco temperaturkontroller?

E1-felkoden visas i styrenheten när upp- eller nedpilen trycks ned utan att gå till programmeringsläget, medan E2-felet indikerar att styrinställningen inte är korrekt lagrad i minnet. EP-felkod anger en öppen/kortsluten sond eller temperaturavkänning utanför området och EE-felkoden visar korrupta EEPROM-data. CL-koden visas om användaren har gått in i kalibreringsläget.

Varumärkesexklusiva produkter