Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RANCO C17-100 2-stegs kontroll av värme / kyla | AD7FFB 4E919

RANCO C17-100 2-stegs värme/kyla kontroll

Finns i lager
Artikel: AD7FFB Modell: C17-100Korsreferens: 4E919
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
1 562 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjespänning Mekanisk Tstat
Kapillärlängd24 "
Kontaktbetyg Resistiv @ 120V25A
Kontaktbetyg Resistiv @ 277V16A
Kontrollområde64 grader till 101 grader F.
Kylning full belastning @ 120V18 till 25A
Kylning full belastning @ 240V18 till 25A
Djup3"
Differentiell3.5 grader F
KapslingstypIngen
Fulllastförstärkare25A
Fulllastförstärkare @ 120V15A
Höjd3"
Induktiva förstärkare @ 120V20A
Induktiva förstärkare @ 240V20A
MonteringsplatsPå enheten
MonteringstypVilken position som helst
Antal omkopplare2
Total längd39 "
Pilot Duty-kontakter (VA)240VA
Motståndsförstärkare @ 208VAC25A
Avkänningslampa Dia.3 / 8 "
Avkännande lampans längd8-9 / 16 "
GivartypKoppar
Växla åtgärdÖppna / stäng vid uppgång
Byt typ2 spdt
Spänningsområde120 till 277 VAC
Bredd2.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod9032100060
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Insättningsdjup (3 ")

Produktvarianter

ProduktModellKontrollområdeDifferentiellByt typPris
RANCO C12-5010 Värme / kylreglering | AD7FFA 4E912 C12-501060 grader till 98 grader F.3 grader FSPDT1 121 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RANCO C17-100 2-stegs värme/kyla kontroll
1 562 kr /enhet