Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RANCO C12-5010 Värme / kylreglering | AD7FFA 4E912

RANCO C12-5010 Värme/kyla kontroll

Finns i lager
Artikel: AD7FFA Modell: C12-5010Korsreferens: 4E912
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
1 121 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjespänning Mekanisk Tstat
Kapillärlängd36 "
Kontaktbetyg Resistiv @ 120V25A
Kontaktbetyg Resistiv @ 277V16A
Kontrollområde60 grader till 98 grader F.
Kylning full belastning @ 120V18 till 25A
Kylning full belastning @ 240V18 till 25A
Djup3"
Differentiell3 grader F
KapslingstypIngen
Fulllastförstärkare25A
Fulllastförstärkare @ 120V15A
Höjd3"
Induktiva förstärkare @ 120V20A
Induktiva förstärkare @ 240V20A
MonteringsplatsPå enheten
MonteringstypVilken position som helst
Antal omkopplare1
Total längd39 "
Pilot Duty-kontakter (VA)240VA
Motståndsförstärkare @ 208VAC25A
Avkänningslampa Dia.3 / 8 "
Avkännande lampans längd9"
GivartypKoppar
Växla åtgärdÖppna / stäng vid uppgång
Byt typSPDT
Spänningsområde120 till 277 VAC
Bredd2.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)22.1
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod9032100060
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Insättningsdjup (3 ")

Produktvarianter

ProduktModellKontrollområdeDifferentiellByt typPris
RANCO C17-100 2-stegs kontroll av värme / kyla | AD7FFB 4E919 C17-10064 grader till 101 grader F.3.5 grader F2 spdt1 562 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RANCO C12-5010 Värme/kyla kontroll
1 121 kr /enhet