Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RAYMOND ASB022065 Pressfjäder, Extra Heavy Duty, Oljehärdad kromsilikon, 65 mm Längd, Brun, 5 PK | CT8RCX 54JV55

RAYMOND ASB022065 Formfjäder, extra kraftig, oljehärdat kromsilikon, 65 mm längd, brun, 5 PK

Finns i lager
Artikel: CT8RCX Modell: ASB022065Korsreferens: 54JV55

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 053 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDö våren

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.234
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
RAYMOND C01480211500M Kompressionsfjäder, 1 1/2 tums längd, 0.021 tum tråddiameter, 15 PK | CT8NCT 54KM05 C01480211500MTryckfjäder545SEK
RAYMOND C01200141500M Kompressionsfjäder, 1 1/2 tums längd, 0.12 tums ytterdiameter, 10 PK | CT8NCU 54KK25 C01200141500MTryckfjäder350SEK
RAYMOND C01200101500M Kompressionsfjäder, 1 1/2 tums längd, 0.12 tums ytterdiameter, 10 PK | CT8NCV 54KJ60 C01200101500MTryckfjäder386SEK
RAYMOND C01200121500M Kompressionsfjäder, 1 1/2 tums längd, 0.12 tums ytterdiameter, 10 PK | CT8NCW 54KJ92 C01200121500MTryckfjäder350SEK
RAYMOND C01200201500M Kompressionsfjäder, 1 1/2 tums längd, 0.12 tums ytterdiameter, 10 PK | CT8NCX 54KL14 C01200201500MTryckfjäder333SEK
RAYMOND C01200221500M Kompressionsfjäder, 1 1/2 tums längd, 0.12 tums ytterdiameter, 10 PK | CT8NCY 54KL44 C01200221500MTryckfjäder333SEK
RAYMOND C01200161500M Kompressionsfjäder, 1 1/2 tums längd, 0.12 tums ytterdiameter, 10 PK | CT8NCZ 54KK53 C01200161500MTryckfjäder350SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RAYMOND ASB022065 Formfjäder, extra kraftig, oljehärdat kromsilikon, 65 mm längd, brun, 5 PK
1 053 kr /enhet